Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Skaft f. gólfsköfu 1500mm

    Útdraganlegt skaft úr áli fyrir gólfsköfu, 1500 mm. Sterkt, höggvarið og með þægilegu gripi fyrir auðvelda notkun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0891 350 210
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Ergonomískt og endingargott skaft fyrir gólfsköfur
    Langt skaft úr léttu og sterku áli, sem tryggir stöðugleika og langvarandi notkun.

    Höggvarið og auðvelt í notkun
    Skaftið er með grip úr höggvörðu plasti sem auðveldar handtök og gerir vinnuna þægilegri, jafnvel í lengri verkefnum.

    Hentar fyrir fjölbreytt verkefni
    Sérhannað til að passa við gólfsköfur og býður upp á áreiðanlega og skilvirka notkun í þrifum á stórum svæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Aluminium
    Length 1495 mm
    Height 31 mm
    Diameter 28 mm
    Max. temperature conditions 50 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Ergonomískt og endingargott skaft fyrir gólfsköfur
    Langt skaft úr léttu og sterku áli, sem tryggir stöðugleika og langvarandi notkun.

    Höggvarið og auðvelt í notkun
    Skaftið er með grip úr höggvörðu plasti sem auðveldar handtök og gerir vinnuna þægilegri, jafnvel í lengri verkefnum.

    Hentar fyrir fjölbreytt verkefni
    Sérhannað til að passa við gólfsköfur og býður upp á áreiðanlega og skilvirka notkun í þrifum á stórum svæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Aluminium
    Length 1495 mm
    Height 31 mm
    Diameter 28 mm
    Max. temperature conditions 50 °C
    Hleð myndum