Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Límkítti hvítt 300ml

    Endingargott og sveigjanlegt hvítt límkítti, 300ml, fyrir nákvæmar tengingar og þéttingar.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 100 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hvítt límkítti 300ml er áreiðanlegt og sveigjanlegt þéttiefni sem hentar fyrir fjölbreytt verkefni í byggingariðnaði og bílaviðgerðum. Það veitir örugga viðloðun og tryggir fagmannlegan frágang.

    Eiginleikar:

    • Sterk viðloðun: Tryggir langvarandi tengingu.
    • Sveigjanlegt: Hentar fyrir hreyfanlegar tengingar.
    • Vatns- og veðurþolið: Frábært fyrir innandyra og utandyra notkun.
    • Málanlegt og slípanlegt: Yfirborð má mála og slípa án sérstakrar meðhöndlunar.
    • Umhverfisvænt: Lyktarlítið og án tæringarhættu.

    Hvítt límkítti er kjörið fyrir verkefni þar sem nákvæmni og endingu skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Link1 http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/std.lang.all/09834.pdf
    Contents 300 ml
    Colour White
    Container Cartridge
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min./max. skin-formation time 45-60 min
    Min. skin-formation time 45 min
    Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Shore A hardness 40
    Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
    Min. tensile strength 1.8 N/mm²
    Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
    Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
    Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
    Elongation at break 500 %
    Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
    Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
    Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Min. flashing point 70 °C
    Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
    Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hvítt límkítti 300ml er áreiðanlegt og sveigjanlegt þéttiefni sem hentar fyrir fjölbreytt verkefni í byggingariðnaði og bílaviðgerðum. Það veitir örugga viðloðun og tryggir fagmannlegan frágang.

    Eiginleikar:

    • Sterk viðloðun: Tryggir langvarandi tengingu.
    • Sveigjanlegt: Hentar fyrir hreyfanlegar tengingar.
    • Vatns- og veðurþolið: Frábært fyrir innandyra og utandyra notkun.
    • Málanlegt og slípanlegt: Yfirborð má mála og slípa án sérstakrar meðhöndlunar.
    • Umhverfisvænt: Lyktarlítið og án tæringarhættu.

    Hvítt límkítti er kjörið fyrir verkefni þar sem nákvæmni og endingu skiptir máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Link1 http://media.wuerth.com/stmedia/shop/masterpages0000/std.lang.all/09834.pdf
    Contents 300 ml
    Colour White
    Container Cartridge
    Chemical basis Single component polyurethane
    Min./max. skin-formation time 45-60 min
    Min. skin-formation time 45 min
    Full curing speed/conditions 3 mm/d / 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Fully hardening/curing conditions 23°C and 50% relative humidity, moisture curing
    Shore A hardness 40
    Density/conditions 1,25 g/cm³ / prior to hardening, DIN 53479
    Min. tensile strength 1.8 N/mm²
    Conditions for tensile strength in accordance with DIN 53504
    Min. longitudinal resistance to tearing 6 N/mm
    Conditions for resistance to tearing in accordance with DIN 53515
    Elongation at break 500 %
    Elongation at break/conditions 500 % / in accordance with DIN 53504
    Min. combined tension and shear resistance 1 N/mm²
    Conditions for specific volume resistivity in accordance with DIN 53482
    Min./max. processing temperature 5 to 35 °C
    Min./max. temperature resistance -40 to 90 °C
    Min. flashing point 70 °C
    Glass transition temperature/conditions -45 °C / in accordance with DIN 53445
    Shelf life from production/conditions 12 Month / at 10°C to 25°C
    Silicone-free Yes
    Resistance against WaterLime waterPublic sewageWeak acidsWeak lyesSalt water
    Short-term resistance against FuelsMineral oilsAnimal fatAnimal oilsVegetable fatVegetable oils