Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Andlitsgrímusett Basic SR900 M

    Þægileg hálfgríma sem tryggir hámarks vörn og öndunarþægindi fyrir krefjandi vinnuumhverfi.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 1900 H50 004
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hentar til notkunar í rykugu umhverfi, til dæmis við:

    • Hey, hálm, korn, sement, steinryk og trésmíðar
    • Hreinsun vegna vatnsskemmda, hættu á myglu
    • Rykugar hreinsunaraðgerðir
    • Meðhöndlun eldsneytisagna
    • Hreinsun reykháfa og þrif og loftunarbúnaði

    Pakkinn inniheldur

    • SR 900 hálfgrímu M
    • SR 510 P3 R agnasía
    • Forsíur og forsíuhaldari
    • Hreinsiklútur
    • Leiðbeiningar með viðhaldsupplýsingum
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material TPE
    Colour Grey
    Approval EN 140:1998
    Assign. protection factor 20
    Nom. protection factor 48 (GasX P3), 48 (P3), 50 (GasX P3)
    Shelf life 5 years
    Model description Basic Pack
    Country of manufacture Sweden
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hentar til notkunar í rykugu umhverfi, til dæmis við:

    • Hey, hálm, korn, sement, steinryk og trésmíðar
    • Hreinsun vegna vatnsskemmda, hættu á myglu
    • Rykugar hreinsunaraðgerðir
    • Meðhöndlun eldsneytisagna
    • Hreinsun reykháfa og þrif og loftunarbúnaði

    Pakkinn inniheldur

    • SR 900 hálfgrímu M
    • SR 510 P3 R agnasía
    • Forsíur og forsíuhaldari
    • Hreinsiklútur
    • Leiðbeiningar með viðhaldsupplýsingum
    Tæknilegar upplýsingar
    Material TPE
    Colour Grey
    Approval EN 140:1998
    Assign. protection factor 20
    Nom. protection factor 48 (GasX P3), 48 (P3), 50 (GasX P3)
    Shelf life 5 years
    Model description Basic Pack
    Country of manufacture Sweden
    Hleð myndum