Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Blár pappír 3ja laga 36x38cm 1000 afr

    Rakadrægur og slitsterkur blár 3ja laga pappír, 36x38 cm, sem hentar vel til hreinsunar á olíu, fitu og grófum óhreinindum.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 823
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Rakadrægur og fjölhæfur hreinsipappír fyrir krefjandi verkefni
    Þessi 3ja laga hreinsipappír er tilvalinn fyrir algeng hreinsiverkefni í ýmsum atvinnugreinum og heimilishaldi.

    • Mjög rakadrægur og slitsterkur: Tekur auðveldlega upp olíu, fitu og gróf óhreinindi án þess að rifna.
    • Lítið rykmyndandi og hentar því fyrir hreinsun á viðkvæmum flötum og tækjum.
    • Vottaður með EU Ecolabel, framleiddur með sjálfbærum aðferðum og umhverfisvænum efnum.
    • Passar í flesta staðlaða pappírsstanda.

    Notkunarsvið
    Frábær fyrir bifreiðaþrif, málmvinnslu og eldhúsframleiðslu. Hentar vel til að fjarlægja olíu, fitu, flísar og gróf efni frá yfirborðum.

    Leiðbeiningar
    Notið hreinsipappírinn til að þrífa yfirborð. Til að bæta virkni má nota Würth hreinsiefni samhliða pappírnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Mixture of waste paper
    Colour Blue
    Length 36 cm
    Number of sheets 1000 PCS
    Length of roll 360 m
    Number of plies 3 PCS
    Sheet length x sheet width 36 x 38 cm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Rakadrægur og fjölhæfur hreinsipappír fyrir krefjandi verkefni
    Þessi 3ja laga hreinsipappír er tilvalinn fyrir algeng hreinsiverkefni í ýmsum atvinnugreinum og heimilishaldi.

    • Mjög rakadrægur og slitsterkur: Tekur auðveldlega upp olíu, fitu og gróf óhreinindi án þess að rifna.
    • Lítið rykmyndandi og hentar því fyrir hreinsun á viðkvæmum flötum og tækjum.
    • Vottaður með EU Ecolabel, framleiddur með sjálfbærum aðferðum og umhverfisvænum efnum.
    • Passar í flesta staðlaða pappírsstanda.

    Notkunarsvið
    Frábær fyrir bifreiðaþrif, málmvinnslu og eldhúsframleiðslu. Hentar vel til að fjarlægja olíu, fitu, flísar og gróf efni frá yfirborðum.

    Leiðbeiningar
    Notið hreinsipappírinn til að þrífa yfirborð. Til að bæta virkni má nota Würth hreinsiefni samhliða pappírnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Mixture of waste paper
    Colour Blue
    Length 36 cm
    Number of sheets 1000 PCS
    Length of roll 360 m
    Number of plies 3 PCS
    Sheet length x sheet width 36 x 38 cm
    Hleð myndum