Aðrar festingar í outlet
Vinsælar vörur í Aðrar festingar
Hleð
Sýna
12
24
36
48
vörur á síðu
Raða eftir
Staða
Búin til
Nafn: A til Ö
Nafn: Ö til A
Verð: Hækkandi
Verð: Lækkandi
A4-70 Snittteinn M6 1mtr
Skráðu þig inn fyrir verð
4.8 Snittteinn 8mm L=150mm
Skráðu þig inn fyrir verð
Bjálkaskór 50x135x2,0mm
Skráðu þig inn fyrir verð
A4 Kílar 6 x 6 x 22mm
Skráðu þig inn fyrir verð
A4 Kílar 6 x 6 x 32mm
Skráðu þig inn fyrir verð
A4 Kílar 8 x 7 x 25mm
Skráðu þig inn fyrir verð
Hringsplitti utan 130x4,0 Din471
Skráðu þig inn fyrir verð
Hringsplitti utan DIN471 80X2
Skráðu þig inn fyrir verð
Hringsplitti utan 85x3 Din471
Skráðu þig inn fyrir verð
4.8 Snittteinn 10mm L=100mm
Skráðu þig inn fyrir verð
Íreka f. M10x30 múrhulsur m.gúmmí
Skráðu þig inn fyrir verð
SNITTTEINAR 10MM. A2
Skráðu þig inn fyrir verð
1
2
Næst
Hleð myndum
Aðrar festingar
Close
Filters
Clear All
Material
Clear
Sheet steel
Stainless steel A4
Steel
Surface
Clear
Plain
Zinc plated
Length (l1)
Clear
100 mm
1000 mm
150 mm
25 mm
32 mm
Property class
Clear
4.8
70
Height (h1)
Clear
6 mm
7 mm
Width (b1)
Clear
6 mm
8 mm
Thread type x nominal diameter (d1)
Clear
M10
M6
M8
Selected Options
Showing
of
results
Nýlega skoðað
Einnota gallar Pro
Vinsæl merki
1/4'
3,5x16
áfylling
Bithaldari
Boddyskrúfa
Bremsuhreinsir
Brettaskinna
buff
DIN94
E-10
E-11
E-12
E-14
E-16
E-18
E-20
E-5
E-6
E-7
E-8
ECO LINE
gas
handljós
Handverkfæri
Heitgalv
hnépúðar
hnépúði
hnoðróartöng
hylki
höfuðljós
kítti
ljós
múrfestingar
Nano
NSF
rafmagnskefli
rafmagnssnúra
Segulbithaldari
Sexkantalyklar og Torx-lyklar
Skinna
Skrúfbitahaldari
Skrúfbitaverkfæri
Skrúfjárn
Skæri
SmartStep
Splitti
Stálborar
T-handfangsskrúfjárn
tonnatak
Torx
Torx-skrúfjárn
turbo jet
TX20
TX30
Verkfæri fyrir bifreiðaviðgerðir
Verkfæri fyrir véla- og viðhaldsvinnu
Vélatappi
vinnusokkar
Þykkar