Iðnaðarhreinsir

Öflugur iðnaðarhreinsir sem leysir upp lím, olíu og feiti án þess að skemma viðkvæm yfirborð.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 140
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Hágæða iðnaðarhreinsir sem fjarlægir límleifar, olíu, feiti og önnur erfið óhreinindi hratt og örugglega.
Hentar sérstaklega vel fyrir hreinsun á límborða, merkimiða, filmu og sílikon, sem og á vax, gúmmíleifar og permanent-penna. Má nota á véla- og plastíhluti, málmfleti og önnur viðkvæm efni án þess að valda tæringu.

  • NSF flokkur - K3
  • Leysir upp viðloðandi óhreinindi og límefni
  • Skilur ekki eftir sig slæma lykt og er notendavænn
  • Ph-hlutlaus og tærir ekki yfirborð
  • Hentar vel á ál, ryðfrítt stál og messing
  • Inniheldur hvorki asetón, sílikon né AOX

Áreiðanleg hreinsilausn fyrir fagmenn sem þurfa öfluga en örugga meðhöndlun við daglega hreinsivinnu.

NSF flokkar

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 0.5 l
Colour Transparent
Chemical basis Special benzine with D-limonene
Shelf life from production/conditions 24 Month / below 25°C
Silicone-free Yes
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.74 g/cm³
AOX-free Yes
Hazard class (German Ordinance on Combustible Liquids) AI
Max. flashing point 10 °C
*
*
*

Hágæða iðnaðarhreinsir sem fjarlægir límleifar, olíu, feiti og önnur erfið óhreinindi hratt og örugglega.
Hentar sérstaklega vel fyrir hreinsun á límborða, merkimiða, filmu og sílikon, sem og á vax, gúmmíleifar og permanent-penna. Má nota á véla- og plastíhluti, málmfleti og önnur viðkvæm efni án þess að valda tæringu.

  • NSF flokkur - K3
  • Leysir upp viðloðandi óhreinindi og límefni
  • Skilur ekki eftir sig slæma lykt og er notendavænn
  • Ph-hlutlaus og tærir ekki yfirborð
  • Hentar vel á ál, ryðfrítt stál og messing
  • Inniheldur hvorki asetón, sílikon né AOX

Áreiðanleg hreinsilausn fyrir fagmenn sem þurfa öfluga en örugga meðhöndlun við daglega hreinsivinnu.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 0.5 l
Colour Transparent
Chemical basis Special benzine with D-limonene
Shelf life from production/conditions 24 Month / below 25°C
Silicone-free Yes
Smell/fragrance Characteristic
Density 0.74 g/cm³
AOX-free Yes
Hazard class (German Ordinance on Combustible Liquids) AI
Max. flashing point 10 °C
Hleð myndum