Frauð
Frauð í ýmsum útfærslum, notað til fyllingar, einangrunar og þéttingar í byggingar- og uppsetningarvinnu.
Vinsælar vörur í Frauð
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Festifrauð fyrir byssu 500ml
Festifrauð fyrir froðubyssu með mikilli nýtni og jöfnu útliti – hentar í vetraraðstæður og viðurkennt fyrir faglega notkun.
Eldvarnarfrauð B1 rautt 750ml
Brunarvarnarfroða til brunaöryggisþéttingar á línulegum samskeytum
Festifrauð einþátta 500ml
Einþátta festifrauð til einangrunar, fyllingar og þéttingar – hátt nýtnihlutfall og virkni við -5 °C.
Festifrauð tveggjaþátta Fast 400ml
Festifrauð tveggjaþátta, öflugt frauð fyrir örugga uppsetningu á hurðarkörmum
Frauð
Nýlega skoðað
-
LED hleðsluljós BFF 360R Pro 360/63 Lm
-
Vistvænn hreinsir BMF, 20 L
-
Gult viðvörunar ljós
-
Zink úði, Perfect 99% Zink 400ml
-
Heyrnahlífar með útvarpi
-
Afeinangrunartöng 0,02-10mm2
-
1/4' Topplyklasett 42 hlutir
-
1/4' Topplyklasett 33 hlutir
-
Hitablásari HLG 2300-E Power
-
Eldtefjandi Aclima X-safe síðar nærbuxur