Blöð í dúkahnífa
Blöð fyrir dúkahnífa, fáanleg í mismunandi gerðum og stærðum.
Vinsælar vörur í Blöð í dúkahnífa
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Brotablöð ofur-beitt 25mm
Ofurbeitt brotablöð fyrir 25 mm hnífa – fyrir nákvæma skurði í pappír, filmu og önnur þunn efni.
Brotablöð 25mm
Sterk 25 mm brotablöð úr hertu stáli í þægilegum skammtara.
Brotablöð 18mm
Sterk og endingargóð brotablöð fyrir 18 mm dúkahnífa – afhent í þægilegum skammtara.
Brotablöð ofur-beitt stór pakkning 18mm
Ofurbeitt 18 mm brotablað fyrir nákvæmar skurðarvinnur.
Brotablöð ofur-beitt 18mm
Ofurbeitt brotablöð fyrir 18 mm hnífa – tilvalin í nákvæma skurði í pappír, filmu og þunn efni.
Blöð í dúkahnífa
Nýlega skoðað