Lím og þéttiefni
Vinsælustu lím- og þéttiefnin fyrir mismunandi aðstæður í smíði og viðhaldi.
Vinsælar vörur í Lím og þéttiefni
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Límkítti
Sterkt límkítti úr pólýúretani með mikla viðloðun, UV-vörn og hitaþol – hentar fyrir límingar og þéttingar í krefjandi aðstæðum.
5 tengdar vörur
Sjá vörur
Festifrauð fyrir byssu 500ml
Festifrauð fyrir froðubyssu með mikilli nýtni og jöfnu útliti – hentar í vetraraðstæður og viðurkennt fyrir faglega notkun.
Límsparsl 2-þátta Replast®ME 210 sek 50ml
Límsparsl Replast® ME 210 sek er tveggjaþátta lím fyrir viðgerðir og tengingar á plastíhlutum.
Rúðulím Expert 310ml
Rúðulím fyrir bílrúðuskipti, með háum stöðugleika, einangrandi eiginleikum og stuttan aksturstíma eftir límingu.
Múr-lím WIT-VM 250
Tveggja þátta múr-lím sem hentar fyrir steinsteypu, múr og styrktarjárn í steypu eftir á. Áreiðanlegt val fyrir fjölbreyttar festingar í byggingum. 300ml.
Hraðlím
Límfix hraðlím fyrir málm, plast og gúmmí – límir á örfáum sekúndum og hentar í fljótlegar viðgerðir.
2 tengdar vörur
Sjá vörur
Gengjulím / boltalím DOS meðalfesta (blátt)
Veitir áreiðanlega miðlungs festu fyrir skrúfur og bolta; gengjulímið DOS hentar án sérstakrar forvinnu, jafnvel fyrir ryðfrítt stál. 25g.
Rúðulím grunnur
Vario grunnur fyrir rúðulím, fjölnota undirbúningsvökvi fyrir algeng efni við ísetningu glerrúða
2 tengdar vörur
Sjá vörur
Límkítti Fast hraðþornandi
Hraðþornandi límkítti úr PU með mikla viðloðun og penslanlega áferð – hentugt fyrir endingargóðar þéttingar og hentar nálægt matvælavinnslu.
3 tengdar vörur
Sjá vörur
Blöndunarst f. plastviðgerðarse
Blöndunarstútur fyrir 2ja þátta lím við plastviðgerðir – 74 mm langur, úr rauðu pólýprópýleni.
Pensill fyrir rúðugrunn
Pensill fyrir rúðugrunn, um 11 cm langur – hentar vel fyrir jafna og nákvæma grunnun á slétta fleti.
Rúðukítti mjúkt 300ml
Mjúkt rúðukítti í 310 ml hylki, helst klístrað og harðnar ekki. Hentar í fjölbreyttar þéttingar í ökutækjum og tækjabúnaði.
- 1
- 2
Lím og þéttiefni
Nýlega skoðað
-
Framlengingarsnúra orange m.loki-2,5-16A-250V-10M
-
Zink úði, Perfect 99% Zink 400ml
-
Heyrnahlífar með útvarpi
-
Afeinangrunartöng 0,02-10mm2
-
1/4' Topplyklasett 42 hlutir
-
1/4' Topplyklasett 33 hlutir
-
Hitablásari HLG 2300-E Power
-
Eldtefjandi Aclima X-safe síðar nærbuxur
-
Rafhlaða Alkaline 1,5V LR3 AAA
-
Keramik pappaskífur