Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Gólfstandur fyrir pappír & ruslapoka

    Gólfstandur fyrir pappírsrúllur og ruslapoka, með hjólum fyrir þægilega færslu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 606
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Stöðugur og endingargóður gólfstandur fyrir pappírsrúllur með innbyggðum ruslapokahaldara.

    Hentar fyrir verkstæði, iðnað og stóreldhús þar sem mikil þörf er á pappír og þrifum.

    • Passar fyrir algengar þurrkupappírsrúllur
    • Innbyggður haldari fyrir ruslapoka
    • Hjól gera flutning auðveldan
    • Sterk og stöðug hönnun tryggir langan endingartíma

    Tilvalinn fyrir verkstæði, framleiðslu, mötuneyti og önnur svæði þar sem þörf er á góðri og hentugri lausn fyrir hreinsun og úrgang.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Plastic / metal
    Colour Red
    Version With wheels and rubbish bag holder
    Height 88 cm
    Width 56 cm
    Depth 68 cm
    Roll width 38 cm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Stöðugur og endingargóður gólfstandur fyrir pappírsrúllur með innbyggðum ruslapokahaldara.

    Hentar fyrir verkstæði, iðnað og stóreldhús þar sem mikil þörf er á pappír og þrifum.

    • Passar fyrir algengar þurrkupappírsrúllur
    • Innbyggður haldari fyrir ruslapoka
    • Hjól gera flutning auðveldan
    • Sterk og stöðug hönnun tryggir langan endingartíma

    Tilvalinn fyrir verkstæði, framleiðslu, mötuneyti og önnur svæði þar sem þörf er á góðri og hentugri lausn fyrir hreinsun og úrgang.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Plastic / metal
    Colour Red
    Version With wheels and rubbish bag holder
    Height 88 cm
    Width 56 cm
    Depth 68 cm
    Roll width 38 cm
    Hleð myndum