Skrúfur í outlet
Vinsælar vörur í Skrúfur
Hleð
Sýna
12
24
36
48
vörur á síðu
Raða eftir
Staða
Búin til
Nafn: A til Ö
Nafn: Ö til A
Verð: Hækkandi
Verð: Lækkandi
AMO® steinskrúfa 7,5x212 AW30
Skráðu þig inn fyrir verð
Boddyskrúfa A4 un/kú/ph2 5,5x32
Skráðu þig inn fyrir verð
Bortréskrúfa ASSY® hálfkúpt A4 5,5x60 AW20
Skráðu þig inn fyrir verð
Tréskrúfa ASSY® m.legg 6x60 AW30
Skráðu þig inn fyrir verð
Tréskrúfa ASSY® m.legg 6x110 AW30
Skráðu þig inn fyrir verð
Tréskrúfa ASSY® m.legg 6x120 AW30
Skráðu þig inn fyrir verð
Tréskrúfa ASSY® m.legg 6x60 AW30
Skráðu þig inn fyrir verð
Gipsskr.T.head í belti 3,5x25
Skráðu þig inn fyrir verð
Gipsskr.T.head í belti 3,5x35
Skráðu þig inn fyrir verð
Tréskr. ASSY® A2 uz/hkúpt m.legg 4,5x80 AW20
Skráðu þig inn fyrir verð
Tréskrúfa ASSY®4 A2 uz/hkúpt m.legg 4,0x40 RW20
Skráðu þig inn fyrir verð
JAMO® Plus 4 stilliskrúfa 6x120 RW40
Skráðu þig inn fyrir verð
1
2
Næst
Hleð myndum
Skrúfur
Close
Filters
Clear All
Material
Clear
Hardened steel
Stainless steel A2
Stainless steel A4
Steel
Length (l1)
Clear
12 mm
Body width
Clear
M6
Property class
Clear
70
Nominal diameter (d)
Clear
4 mm
4.5 mm
6 mm
Length (l)
Clear
120 mm
212 mm
25 mm
35 mm
40 mm
60 mm
80 mm
Thread diameter (d)
Clear
7.5 mm
Selected Options
Showing
of
results
Vinsæl merki
1/4'
3,5x16
áfylling
Bithaldari
Boddyskrúfa
Bremsuhreinsir
Brettaskinna
buff
DIN94
E-10
E-11
E-12
E-14
E-16
E-18
E-20
E-5
E-6
E-7
E-8
ECO LINE
gas
handljós
Handverkfæri
Heitgalv
hnépúðar
hnépúði
hnoðróartöng
hylki
höfuðljós
kítti
ljós
múrfestingar
Nano
NSF
rafmagnskefli
rafmagnssnúra
Segulbithaldari
Sexkantalyklar og Torx-lyklar
Skinna
Skrúfbitahaldari
Skrúfbitaverkfæri
Skrúfjárn
Skæri
SmartStep
Splitti
Stálborar
T-handfangsskrúfjárn
tonnatak
Torx
Torx-skrúfjárn
turbo jet
TX20
TX30
Verkfæri fyrir bifreiðaviðgerðir
Verkfæri fyrir véla- og viðhaldsvinnu
Vélatappi
vinnusokkar
Þykkar