Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Fituhreinsir 60L tunna

    Fljótvirkur hreinsir í 60L tunnu fyrir bremsudiska og bremsuborða, án þess að hafa skaðvænleg áhrif á umhverfið.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 108 760
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hreinsar fljótt og vel bremsuklossa, diska og bremsuhluti með því að losa um olíu, skít og svarf.

    • Eyðir ekki ósonlaginu.
    • Skilur ekki eftir aukaefni í jarðvegi eða vatni.
    • Er ekki ryðvaldandi.
    • Hindrar að asbestryk komist í andrúmsloftið. Mjög gott til að hreinsa áklæði og tau, en prófið fyrst hvort efnin séu litekta.
    • Hreinsar og aflitar málm, gler og keramik fyrir lím og þéttiefni
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 60 l
    Colour Colourless
    Container Barrel
    Chemical basis Naphtha
    Density/conditions 0,714 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    Hazard class (German Ordinance on Combustible Liquids) AI
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hreinsar fljótt og vel bremsuklossa, diska og bremsuhluti með því að losa um olíu, skít og svarf.

    • Eyðir ekki ósonlaginu.
    • Skilur ekki eftir aukaefni í jarðvegi eða vatni.
    • Er ekki ryðvaldandi.
    • Hindrar að asbestryk komist í andrúmsloftið. Mjög gott til að hreinsa áklæði og tau, en prófið fyrst hvort efnin séu litekta.
    • Hreinsar og aflitar málm, gler og keramik fyrir lím og þéttiefni
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 60 l
    Colour Colourless
    Container Barrel
    Chemical basis Naphtha
    Density/conditions 0,714 g/cm³ / at 20°C
    Silicone-free Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Characteristic
    AOX-free Yes
    Hazard class (German Ordinance on Combustible Liquids) AI