Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Handdæla fyrir tunnur

    Handdæla úr pólýprópýleni með Viton-þéttingum fyrir 60L og 200L tunnur. Stillanleg lögn og flæðihraði um 300 ml á högg.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0891 621
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkbyggð hönnun
    Handdæla úr endingargóðu pólýprópýleni með Viton-þéttingum tryggir áreiðanlega og langlífa notkun.

    Örugg festing
    Læsingarhringur veitir örugga og stöðuga festingu á tunnu.

    Fjölhæf tenging
    Passar á 2 tommu tunnutengi og hentar fyrir bæði 60L og 200L tunnur.

    Stillanleg lögn
    Útdraganlegt dælu-rör sem hægt er að stilla frá 500 mm upp í 900 mm fyrir sveigjanlega notkun.

    Árangursríkur flæðihraði
    Dælir um 300 ml með hverju dæluslagi og tryggir skilvirka vökvaflutninga.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Plastic
    Colour Black/red
    Connection thread 2 inch
    Min. pipe length 500 mm
    Max. pipe length 900 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkbyggð hönnun
    Handdæla úr endingargóðu pólýprópýleni með Viton-þéttingum tryggir áreiðanlega og langlífa notkun.

    Örugg festing
    Læsingarhringur veitir örugga og stöðuga festingu á tunnu.

    Fjölhæf tenging
    Passar á 2 tommu tunnutengi og hentar fyrir bæði 60L og 200L tunnur.

    Stillanleg lögn
    Útdraganlegt dælu-rör sem hægt er að stilla frá 500 mm upp í 900 mm fyrir sveigjanlega notkun.

    Árangursríkur flæðihraði
    Dælir um 300 ml með hverju dæluslagi og tryggir skilvirka vökvaflutninga.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Plastic
    Colour Black/red
    Connection thread 2 inch
    Min. pipe length 500 mm
    Max. pipe length 900 mm
    Hleð myndum