Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Þunnir bláir nítril hanskar

    Þunnir, púðurlausir nítril einnota hanskar sem má nota við matvæli
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Þunnir, púðurlausir nítril einnota hanskar sem má nota við matvæli

    • Púðurlausir
    • Vökvaheldir
    • Má nota í matvælaiðnaði
    • Kísillaust framleiðsluferli
    • Áferð á fingurgómum
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Upplýsingar
    • Púðurlausir
    • Vökvaheldir
    • Má nota í matvælaiðnaði
    • Kísillaust framleiðsluferli
    • Áferð á fingurgómum
    Efni Nítril
    Staðlar
    • EN374
    • ISO21420
    Category Flokkur: III
    Þykkt 0.06 mm
    Lengd 240 mm
    Magn 100 stk í pakka
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Þunnir, púðurlausir nítril einnota hanskar sem má nota við matvæli

    • Púðurlausir
    • Vökvaheldir
    • Má nota í matvælaiðnaði
    • Kísillaust framleiðsluferli
    • Áferð á fingurgómum
    Tæknilegar upplýsingar
    Upplýsingar
    • Púðurlausir
    • Vökvaheldir
    • Má nota í matvælaiðnaði
    • Kísillaust framleiðsluferli
    • Áferð á fingurgómum
    Efni Nítril
    Staðlar
    • EN374
    • ISO21420
    Category Flokkur: III
    Þykkt 0.06 mm
    Lengd 240 mm
    Magn 100 stk í pakka