Pumpubrúsi fyrir fituhreinsi 1000ml

Sterkbyggður 1L pumpubrúsi fyrir fituhreinsi – endurnotanlegur, auðopnanlegur og hentugur í daglega notkun.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0891 503 002
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Tómur pumpubrúsi fyrir fituhreinsi – gerður úr höggþolnu efni fyrir áreiðanlega notkun.
Brúsinn hentar vel fyrir iðnað og verkstæði, með 1 lítra rúmmáli og einfaldri opnun sem auðveldar áfyllingu og daglega notkun.

• Fyrir fituhreinsi úr stærri ílátum
• Endurnotanlegur og sterkur
• Auðvelt að opna og fylla
• Hentar vel í verkstæðis- og iðnaðarumhverfi
• Rúmar 1L
• Merktur með íslenskum miða

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 1 l
Material PE - Polyethylene
Colour White/red
Height 275 mm
Diameter 100 mm
Suitable for active ingredient Brake cleaner
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Tómur pumpubrúsi fyrir fituhreinsi – gerður úr höggþolnu efni fyrir áreiðanlega notkun.
Brúsinn hentar vel fyrir iðnað og verkstæði, með 1 lítra rúmmáli og einfaldri opnun sem auðveldar áfyllingu og daglega notkun.

• Fyrir fituhreinsi úr stærri ílátum
• Endurnotanlegur og sterkur
• Auðvelt að opna og fylla
• Hentar vel í verkstæðis- og iðnaðarumhverfi
• Rúmar 1L
• Merktur með íslenskum miða

Tæknilegar upplýsingar
Contents 1 l
Material PE - Polyethylene
Colour White/red
Height 275 mm
Diameter 100 mm
Suitable for active ingredient Brake cleaner
Vörumerki
Hleð myndum