Vörur merktar með 'Verkfæri fyrir bifreiðaviðgerðir'
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Skrúfjárn torx T-handfang - TX20
Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir gott grip og kraftmikla skrúfun. Stærð TX20 með mattkrómuðu blaði.
Skrúfjárn Torx T-handfang - TX30
Torx skrúfjárn með T-handfangi fyrir gott grip og kraftmikla skrúfun. Stærð TX30 með mattkrómuðu blaði.
Verkfæri fyrir bifreiðaviðgerðir
Nýlega skoðað
-
Hvítar Z miðaþurrkur 22,2x24cm 200stk.
-
Sætaáklæði þvottekta
-
Matvælafeiti fyrir erfiðar aðstæður
-
Vagntengi 7 póla á bíl ál 12V
-
Búkki fyrir bíla - 3 tonn - 285-425mm - 2stk.
-
Verkfærasett 93 hlutir, lyklar,tangir,toppar og fl
-
Þekjupappír
-
Meitil-laga endi í gaslóðbolta 2,4mm
-
Nordic sýnileikapeysa EN20471-2
-
Fjölsviðs kælipressuolía 1000ml