Ryðumbreytir 400 ml úðabrúsi

Ryðumbreytir, 400 ml, úðabrúsi, umhverfisvænn og áreiðanlegur. Breytir ryði í stöðugt yfirborð sem má mála yfir innan 3 klst.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0893 110 400
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Umhverfisvænn og áhrifaríkur ryðumbreytir fyrir fjölbreytta notkun
Þessi ryðumbreytir stöðvar áreiðanlega tæringu og breytir járnoxíði í stöðugt, málm-lífrænt yfirborð sem hentar fyrir málningarvinnu.

  • Hægt að mála yfir: Öll algeng málningarkerfi henta eftir 3 klst.
  • Fyllanlegt yfirborð: Veitir stöðugan grunnflöt fyrir frekari frágang.
  • Umhverfisvænn: Framleiddur úr dreifigrunni sem er mildur fyrir umhverfið.
  • Áreiðanleg virkni: Breytir ryði í stöðugt litlaust yfirborð og veitir sterka vörn gegn áframhaldandi tæringu.

Notkunarsvið
Hentar fyrir breitt svið iðnaðar og verkefna, þar á meðal:

  • Bílaframleiðslu
  • Skipasmíði
  • Stál- og málmsmíði
  • Verkfæraframleiðslu
  • Landbúnaðar- og skógargeiranum
  • Mannvirkjagerð og brúargerð

Leiðbeiningar
Hreinsið yfirborðið þannig að það sé þurrt, hreint og fitulaust. Fjarlægið laust ryð, málningu og óhreinindi með vírbursta eða sköfu. Hristið brúsann vel og berið á 2-3 þunn lög úr um 25-30 cm fjarlægð, forðist að mynda leka. Látið þorna í um tvær klukkustundir á milli laga.

Athugið
Ekki nota í beinu sólarljósi, á heitum flötum yfir 40°C eða við frost. Ekki þvo með vatni eftir meðferð. Geymið þar sem frost kemur ekki að.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Contents 400 ml
Colour Colourless
Max. temperature resistance 100 °C
Shelf life from production 24 Month
Can be varnished after 2 h
*
*
*

Umhverfisvænn og áhrifaríkur ryðumbreytir fyrir fjölbreytta notkun
Þessi ryðumbreytir stöðvar áreiðanlega tæringu og breytir járnoxíði í stöðugt, málm-lífrænt yfirborð sem hentar fyrir málningarvinnu.

  • Hægt að mála yfir: Öll algeng málningarkerfi henta eftir 3 klst.
  • Fyllanlegt yfirborð: Veitir stöðugan grunnflöt fyrir frekari frágang.
  • Umhverfisvænn: Framleiddur úr dreifigrunni sem er mildur fyrir umhverfið.
  • Áreiðanleg virkni: Breytir ryði í stöðugt litlaust yfirborð og veitir sterka vörn gegn áframhaldandi tæringu.

Notkunarsvið
Hentar fyrir breitt svið iðnaðar og verkefna, þar á meðal:

  • Bílaframleiðslu
  • Skipasmíði
  • Stál- og málmsmíði
  • Verkfæraframleiðslu
  • Landbúnaðar- og skógargeiranum
  • Mannvirkjagerð og brúargerð

Leiðbeiningar
Hreinsið yfirborðið þannig að það sé þurrt, hreint og fitulaust. Fjarlægið laust ryð, málningu og óhreinindi með vírbursta eða sköfu. Hristið brúsann vel og berið á 2-3 þunn lög úr um 25-30 cm fjarlægð, forðist að mynda leka. Látið þorna í um tvær klukkustundir á milli laga.

Athugið
Ekki nota í beinu sólarljósi, á heitum flötum yfir 40°C eða við frost. Ekki þvo með vatni eftir meðferð. Geymið þar sem frost kemur ekki að.

Tæknilegar upplýsingar
Contents 400 ml
Colour Colourless
Max. temperature resistance 100 °C
Shelf life from production 24 Month
Can be varnished after 2 h
Hleð myndum