Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vario grunnur f. rúðulím 100ml

    Vario grunnur fyrir rúðulím, fjölnota undirbúningsvökvi fyrir algeng efni við ísetningu glerrúða
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 024 101
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Vario grunnur fyrir rúðulím, fjölnota undirbúningsvökvi fyrir algeng efni við ísetningu glerrúða.

    4-í-1 virkni:

    • Viðloðunarefni
    • Tæringarvörn
    • Virkniefni
    • Verndar límið gegn UV-geislun

    Svartur, rakaherðandi grunnur sem bætir viðloðun rúðulíms við gler, keramik, lakk og ýmsa málma

    Veitir tæringarvörn á óvarin málmyfirborð

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 100 ml
    Colour Black
    Container Can
    Chemical basis Polyurethane
    Min. processing temperature 10 °C
    Max. processing temperature 35 °C
    Min. flash-off time 10 min
    Max. flash-off time 24 h
    Flash-off time conditions at 23°C and 50% relative humidity, as a primer, corrosion protection, activator
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Vario grunnur fyrir rúðulím, fjölnota undirbúningsvökvi fyrir algeng efni við ísetningu glerrúða.

    4-í-1 virkni:

    • Viðloðunarefni
    • Tæringarvörn
    • Virkniefni
    • Verndar límið gegn UV-geislun

    Svartur, rakaherðandi grunnur sem bætir viðloðun rúðulíms við gler, keramik, lakk og ýmsa málma

    Veitir tæringarvörn á óvarin málmyfirborð

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 100 ml
    Colour Black
    Container Can
    Chemical basis Polyurethane
    Min. processing temperature 10 °C
    Max. processing temperature 35 °C
    Min. flash-off time 10 min
    Max. flash-off time 24 h
    Flash-off time conditions at 23°C and 50% relative humidity, as a primer, corrosion protection, activator