Slípi-, sagar-, bor- og snittvörur
Algengustu vörurnar fyrir slípun, sögun, borun og snittun, notaðar af fagfólki í fjölbreytt verkefni.
Vinsælar vörur í Slípi-, sagar-, bor- og snittvörur
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Skurðarskífa þunn 125x1,0x22
Þunn skurðarskífa 125 mm fyrir stál. Hrein skurðbrún og mjög góða stjórn án mikils þrýstings.
Smart step borasett, 25 stk. 1-13mm (0,5)
Nákvæmt og kraftmikið HSS borasett með 25 stærðum frá 1 til 13 mm – hentar fyrir málma, plast og tré.
Skurðarskífa plus fyrir ryðfrítt (A2) 125x1,0
Skurðarskífa fyrir ryðfrítt stál með örþunnt snið – hentar vel í nákvæma og fljótvirka skurði.
HSS Zebra stálborar
Stálborar fyrir nákvæma borun í stál og steypujárn. Auðveldir og þægilegir í notkun.
95 tengdar vörur
Sjá vörur
Flipask. f.ryðfr. 125x22 P40 fíb.BigPac
Flipaskífa með zirconia slípefni, hönnuð fyrir vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum kröfuhörðum efnum.
Flipask. f.ryðrf. 125x22 P60 fíb.BigPac
Flipaskífa með kornastærð P60 og zirconia slípefni, hentug fyrir ryðfrítt stál og aðra kröfuharða málma.
Flipask. f.ryðfr. 125x22 P80 fíb.BigPac
Flipaskífa með kornastærð P80 og zirconia slípefni, hentug fyrir fínni vinnslu á ryðfríu stáli og öðrum kröfuhörðum málmum.
Slípi-, sagar-, bor- og snittvörur
Nýlega skoðað
-
Höggvarin málbönd
-
Málband br.19mm 5-metra
-
Verkfærataska 530x300x350mm
-
Verkfæravagn 8 skúffu Basic 8.4 rauður RAL3020
-
Koparfeiti CU-800 túba 100g
-
Sett - Stækkanir/Minnkanir 1/4-3/4" 8stk.
-
Vagntengi 3 póla kerling 6V-24V
-
Verkfærataska PP tóm 49x39x20cm
-
Bætiefni fyrir E10 Bensín 300ml
-
M-CUBE® 18V RAFHLÖÐUSlÍPIROKKUR - 125 - Compact