Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Ofinn hreinsiklútur 34x37cm 250 stk

    Ofnir hreinsiklútar sem hreinsa gróf óhreinindi, olíur og smurefni. Fullkomnir fyrir verkstæði og vélasvæði.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 800 200
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkir og fjölhæfir hreinsiklútar fyrir verkstæðisnotkun
    Hannaðir til að taka upp gróf óhreinindi, olíur, smurefni, kælivökva og leysiefni á áhrifaríkan hátt.

    Hágæða efnisblanda
    Úr endurnýjaðri bómull, pólýprópýleni og pólýester, sem tryggir slitþol og góða rakadrægni.

    Fjölhæf notkunarsvið
    Tilvalið fyrir verkstæði og vélasvæði, þar sem gróf óhreinindi þurfa að þurrkast upp hratt og örugglega.

    Athugið
    Gögnin sem fram koma byggja á meðaltalsmælingum í núverandi framleiðsluferli og geta breyst. Þau tákna ekki tryggða eiginleika.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Reclaimed cotton, polypropylene, polyester
    Colour Dark multi coloured
    Container Carton
    Min. longitudinal resistance to tearing 15 N/cm
    Resistance against Solvent
    Length x width 37 x 34 cm
    Transverse resistance to tearing 15 N/cm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkir og fjölhæfir hreinsiklútar fyrir verkstæðisnotkun
    Hannaðir til að taka upp gróf óhreinindi, olíur, smurefni, kælivökva og leysiefni á áhrifaríkan hátt.

    Hágæða efnisblanda
    Úr endurnýjaðri bómull, pólýprópýleni og pólýester, sem tryggir slitþol og góða rakadrægni.

    Fjölhæf notkunarsvið
    Tilvalið fyrir verkstæði og vélasvæði, þar sem gróf óhreinindi þurfa að þurrkast upp hratt og örugglega.

    Athugið
    Gögnin sem fram koma byggja á meðaltalsmælingum í núverandi framleiðsluferli og geta breyst. Þau tákna ekki tryggða eiginleika.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Reclaimed cotton, polypropylene, polyester
    Colour Dark multi coloured
    Container Carton
    Min. longitudinal resistance to tearing 15 N/cm
    Resistance against Solvent
    Length x width 37 x 34 cm
    Transverse resistance to tearing 15 N/cm
    Hleð myndum