Loftslöngukefli á vegg DSA-S 8x12mm 18 metrar

Loftslöngukerfi með 18 metra slöngu, 1/2" tengi, 8 mm innanmáli og 12 mm utanmáli slöngu. Hámarksþrýstingur 16 bör.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0699 080 18
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Áreiðanlegt loftslöngukefli á vegg með hágæða pólýúretan slöngu til að tryggja skipulag og öryggi á vinnustað

  • Örugg og þægileg vinnuaðstaða
  • Slangan er leidd frá vinstri til hægri á meðan hún er vafin upp, sem kemur í veg fyrir flækjur
  • Sjálfvirk hemlun lágmarkar hættuna á að slangan kastist í allar áttir ef hún er sleppt fyrir slysni
  • Sterkt, lokað plasthús verndar slönguna og vindibúnaðinn frá ryki og öðrum óhreinindum
  • Mjög há mótstaða gegn hnútamyndun (kinks) og með mjög lága þyngd, auk mótstöðu gegn olíum og leysiefnum
  • Frábær virkni við lágt og hátt hitastig
  • Hágæða pólýúretan (PUR) slanga
  • Slanga með mikilli flæðigetu, auk einstaks tengiventils á vindaranum
  • Ekkert þrýstingsfall sem tryggir aukna skilvirkni og lægri kostnað
  • Hægt að festa á vegg, loft eða gólf þar sem festibúnaðurinn tryggir örugga festingu á flötum yfirborðum
  • Hægt er að skipta um slöngu án þess að þurfa að opna slönguhúsið.
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version With R 1/4 inch external thread
Length 190 mm
Height 397 mm
Width 496 mm
Min./max. temperature conditions -20 to 60 °C
Material of the housing Plastic
Hose length 18 m
Inner hose diameter 8 mm
Outer diameter of hose 12 mm
Max. pressure 16 bar
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Áreiðanlegt loftslöngukefli á vegg með hágæða pólýúretan slöngu til að tryggja skipulag og öryggi á vinnustað

  • Örugg og þægileg vinnuaðstaða
  • Slangan er leidd frá vinstri til hægri á meðan hún er vafin upp, sem kemur í veg fyrir flækjur
  • Sjálfvirk hemlun lágmarkar hættuna á að slangan kastist í allar áttir ef hún er sleppt fyrir slysni
  • Sterkt, lokað plasthús verndar slönguna og vindibúnaðinn frá ryki og öðrum óhreinindum
  • Mjög há mótstaða gegn hnútamyndun (kinks) og með mjög lága þyngd, auk mótstöðu gegn olíum og leysiefnum
  • Frábær virkni við lágt og hátt hitastig
  • Hágæða pólýúretan (PUR) slanga
  • Slanga með mikilli flæðigetu, auk einstaks tengiventils á vindaranum
  • Ekkert þrýstingsfall sem tryggir aukna skilvirkni og lægri kostnað
  • Hægt að festa á vegg, loft eða gólf þar sem festibúnaðurinn tryggir örugga festingu á flötum yfirborðum
  • Hægt er að skipta um slöngu án þess að þurfa að opna slönguhúsið.
Tæknilegar upplýsingar
Version With R 1/4 inch external thread
Length 190 mm
Height 397 mm
Width 496 mm
Min./max. temperature conditions -20 to 60 °C
Material of the housing Plastic
Hose length 18 m
Inner hose diameter 8 mm
Outer diameter of hose 12 mm
Max. pressure 16 bar
Hleð myndum