Límbönd
Límbönd í ýmsum gerðum og breiddum, notuð til festinga, þéttingar og merkinga í margvíslegum verkefnum.
Vinsælar vörur í Límbönd
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Strigalímband Rautt 50mm x 50mtr
Strigalímband í rauðu, 50 mm á breidd og 50 m á lengd, hentar fyrir fjölbreyttar festingar og frágang á einangrunarefnum fyrir rör.
Pólýester límband 19mm x 25m svart
Svart pólýester límband 19 mm x 25 m, hita- og slitþolið, hentar vel til að festa og vefja rafmagnsvíra.
Strigalímband Svart 50mm x 50mtr.
Strigalímband í svörtu, 50 mm á breidd og 50 m á lengd, hentar fyrir fjölbreyttar festingar og frágang á einangrunarefnum fyrir rör.
Strigalímband Silfur 50mm x 50mtr
Silfrað strigalímband 50 mm x 50 m, með sterka viðloðun og hentugt fyrir frágang á einangrunarefnum og almenn viðhaldsverkefni.
Málningarlímband hitaþolið
Málningarlímband með 80°C hitaþoli hentar fyrir almenn afmörkunarverk í bygginga- og bílaiðnaði á sléttum og máluðum flötum.
6 tengdar vörur
Sjá vörur
Málningarlímband 120° hitaþol 19mm
Málningarlímband með 120°C hitaþoli er hentugt fyrir krefjandi málningarvinnu í bygginga- og bílaiðnaði.
Límbönd
Nýlega skoðað