Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Pólýester límband 19mm x 25m svart

    Pólýester límband í svörtu, 19 mm á breidd og 25 m á lengd, hentar vel til að festa og vefja rafmagnsvíra, sérstaklega á svæðum með miklum hita, eins og í vélarými.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0771 100 119
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Pólýester límband í svörtu, 19 mm á breidd og 25 m á lengd, hentar vel til að festa og vefja rafmagnsvíra, sérstaklega á svæðum með miklum hita, eins og í vélarými.

    • Hitaþolið: Hentar fyrir svæði með háum hita
    • Slit- og rifþolið: Veitir áreiðanlega vörn og endingu
    • PVC-samhæft: Samhæft við PVC-yfirborð án viðloðunarvandamála

    Fullkomið fyrir faglega notkun í bílaiðnaði og öðrum krefjandi umhverfum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Min. longitudinal resistance to tearing 200 N/cm
    Elongation at break 20 %
    Min./max. temperature resistance -40 to 150 °C
    Length 25 m
    Thickness 0.27 mm
    Width 19 mm
    Backing material Polyester
    Adhesive base Acrylate
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Pólýester límband í svörtu, 19 mm á breidd og 25 m á lengd, hentar vel til að festa og vefja rafmagnsvíra, sérstaklega á svæðum með miklum hita, eins og í vélarými.

    • Hitaþolið: Hentar fyrir svæði með háum hita
    • Slit- og rifþolið: Veitir áreiðanlega vörn og endingu
    • PVC-samhæft: Samhæft við PVC-yfirborð án viðloðunarvandamála

    Fullkomið fyrir faglega notkun í bílaiðnaði og öðrum krefjandi umhverfum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Min. longitudinal resistance to tearing 200 N/cm
    Elongation at break 20 %
    Min./max. temperature resistance -40 to 150 °C
    Length 25 m
    Thickness 0.27 mm
    Width 19 mm
    Backing material Polyester
    Adhesive base Acrylate