Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    3/4 Krafttoppur 17mm

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 14 01
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Drive

    3/4 inch

    Width across flats

    17 mm

    Length (L1)

    51 mm

    Socket wrench external diameter (D1)

    29 mm

    Socket wrench external diameter 2 (D2)

    44 mm

    Socket wrench depth (t)

    13 mm

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Drive

    3/4 inch

    Width across flats

    17 mm

    Length (L1)

    51 mm

    Socket wrench external diameter (D1)

    29 mm

    Socket wrench external diameter 2 (D2)

    44 mm

    Socket wrench depth (t)

    13 mm