Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Handfang fyrir 100mm strekkifilmu

    Handfang fyrir 100 mm breiða strekkifilmu til þægilegrar notkunar.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 901
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Handfang sem veitir gott grip og auðveldar meðhöndlun á 100 mm strekkifilmu.

    • Hentar fyrir 100 mm breiða filmu
    • Gerir notkun þægilegri og minnkar álag á hendur
    • Tryggir jafna og auðvelda filmuútdrátt

    Tilvalið fyrir pökkun og vöruvörn í lager- og flutningsstarfsemi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Suitable for 100 mm foil width
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Handfang sem veitir gott grip og auðveldar meðhöndlun á 100 mm strekkifilmu.

    • Hentar fyrir 100 mm breiða filmu
    • Gerir notkun þægilegri og minnkar álag á hendur
    • Tryggir jafna og auðvelda filmuútdrátt

    Tilvalið fyrir pökkun og vöruvörn í lager- og flutningsstarfsemi.

    Tæknilegar upplýsingar
    Suitable for 100 mm foil width
    Hleð myndum