Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Strekkifilma 100mm x 150mtr

    Strekkifilma 100 mm × 150 m, auðveld í notkun án límleifa eða sérstakra verkfæra.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 900 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fjölnota strekkifilma fyrir hraða og örugga pökkun.

    Góð vörn án þess að skilja eftir límleifar eða þurfa auka búnað til að skera hana.

    • Auðvelt að vefja um horn, brúnir og sveigð yfirborð
    • Hægt að rífa af með einföldu handtaki – engin auka verkfæri nauðsynleg
    • PE-filma sem má endurvinna
    • Hentar fyrir pökkun, festingu og vörn á vörum við geymslu og flutning

    Einnig hentug fyrir stýrisvörn í bílaiðnaði og til að festa skúffur og hlífa húsgögnum við flutninga.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PE - Polyethylene
    Colour Transparent
    Length 150 m
    Max. temperature resistance 70 °C
    Width 100 mm
    Ultraviolet resistance 6 months
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry storage area, 20°C
    Min. pressing pressure 1.2 N/mm²
    Stretch capacity 550 %
    Foil thickness 23 µm
    Conditions for pressing pressure with eight wrappings
    Chemical resistance Application-dependent, query required
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fjölnota strekkifilma fyrir hraða og örugga pökkun.

    Góð vörn án þess að skilja eftir límleifar eða þurfa auka búnað til að skera hana.

    • Auðvelt að vefja um horn, brúnir og sveigð yfirborð
    • Hægt að rífa af með einföldu handtaki – engin auka verkfæri nauðsynleg
    • PE-filma sem má endurvinna
    • Hentar fyrir pökkun, festingu og vörn á vörum við geymslu og flutning

    Einnig hentug fyrir stýrisvörn í bílaiðnaði og til að festa skúffur og hlífa húsgögnum við flutninga.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material PE - Polyethylene
    Colour Transparent
    Length 150 m
    Max. temperature resistance 70 °C
    Width 100 mm
    Ultraviolet resistance 6 months
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry storage area, 20°C
    Min. pressing pressure 1.2 N/mm²
    Stretch capacity 550 %
    Foil thickness 23 µm
    Conditions for pressing pressure with eight wrappings
    Chemical resistance Application-dependent, query required
    Hleð myndum