Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Olíubindi-klútur

    Olíubindiklútur fyrir uppsog á olíu og efnum – dregur aðeins í sig olíur og kolvetnisvökva, ekki vatn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 900 210
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Mjög rakadrægur klútur sem hentar til að binda olíu, smurefni, eldsneyti og sambærilega vökva – bæði á gólfi og á vatni.
    Klúturinn dregur aðeins í sig olíu og kolvetnisbundna vökva og hentar því vel á verkstæðum, í iðnaði og við umhverfisvernd. Hann lekur ekki, rykfrír og skilur ekki eftir trefjar. Klúturinn er götóttur og auðvelt að klippa eða rífa hann í minni hluta. Má geyma án fyrningar.

    • Dregur í sig allt að 25 sinnum eigin þyngd
    • Dregur aðeins í sig olíu og kolvetnisvökva – ekki vatn
    • Lekur ekki og skilur ekki eftir ryk eða trefjar
    • Götóttur og auðvelt að laga að stærð
    • Hentar til notkunar inni og úti
    • Má geyma til langs tíma án áhrifarýrnunar

    Notkun:
    Leggðu klútinn yfir olíuflekk eða undir svæði þar sem dropi gæti fallið. Hægt er að nota hann bæði fyrir varnir og til að þurrka upp þegar óhapp hefur orðið.

    Öflug lausn fyrir verkstæði, vélar, gólffleti og mengunarvörn á vatni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PP - Polypropylene
    Colour White
    Length 46 cm
    Width 38 cm
    Length x width 46 x 38 cm
    Number of cloths 100 PCS
    Water-repellent Yes
    Water absorption 0.75 kg/l
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Mjög rakadrægur klútur sem hentar til að binda olíu, smurefni, eldsneyti og sambærilega vökva – bæði á gólfi og á vatni.
    Klúturinn dregur aðeins í sig olíu og kolvetnisbundna vökva og hentar því vel á verkstæðum, í iðnaði og við umhverfisvernd. Hann lekur ekki, rykfrír og skilur ekki eftir trefjar. Klúturinn er götóttur og auðvelt að klippa eða rífa hann í minni hluta. Má geyma án fyrningar.

    • Dregur í sig allt að 25 sinnum eigin þyngd
    • Dregur aðeins í sig olíu og kolvetnisvökva – ekki vatn
    • Lekur ekki og skilur ekki eftir ryk eða trefjar
    • Götóttur og auðvelt að laga að stærð
    • Hentar til notkunar inni og úti
    • Má geyma til langs tíma án áhrifarýrnunar

    Notkun:
    Leggðu klútinn yfir olíuflekk eða undir svæði þar sem dropi gæti fallið. Hægt er að nota hann bæði fyrir varnir og til að þurrka upp þegar óhapp hefur orðið.

    Öflug lausn fyrir verkstæði, vélar, gólffleti og mengunarvörn á vatni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material PP - Polypropylene
    Colour White
    Length 46 cm
    Width 38 cm
    Length x width 46 x 38 cm
    Number of cloths 100 PCS
    Water-repellent Yes
    Water absorption 0.75 kg/l
    Hleð myndum