Aukahlutir fyrir bílaþrif
Aukahlutir sem styðja við bílaþrif – allt frá þrýsti- og pumpubrúsum yfir í stúta og handdælur fyrir nákvæma og þægilega ásetningu hreinsiefna.
Vinsælar vörur í Aukahlutir fyrir bílaþrif
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Pumpubrúsar
Endurnotanlegir pumpubrúsar í mismunandi stærðum og gerðum fyrir örugga og skilvirka dreifingu hreinsiefna og annarra vökva.
5 tengdar vörur
Sjá vörur
Úðabrúsi
Úðabrúsi með kvarða, 500 ml, úr hálfgegnsæju, höggheldu plasti. Auðveldar áfyllingu, blöndun og eftirlit með vökvamagni.
2 tengdar vörur
Sjá vörur
Þrýsti-úðakútur 5L
Þrýsti úðakútur sem hentar fyrir sápuefni til þess að þrífa ökutæki og/eða byggingar
Þrýstikútur 10 lítra
Þrýstikútur með 10 lítra rúmmáli veitir áreiðanlega vörn gegn tæringu, jafna dreifingu og þægilega notkun með stillanlegu úðastút.
Handdæla fyrir tunnur
Handdæla úr pólýprópýleni með Viton-þéttingum fyrir 60L og 200L tunnur. Stillanleg lögn og flæðihraði um 300 ml á högg.
Stútar fyrir brúsa/tunnur
Ýmsar tegundir af stútum til að einfalda notkun á brúsum og tunnum.
3 tengdar vörur
Sjá vörur
Þrýsti-úðabrúsi 5L alkalí efnaþolinn
Alkalí efnaþolinn þrýsti úðakútur sem hentar fyrir sterkari efni, til dæmis tjöruhreinsi
Aukahlutir fyrir bílaþrif
Nýlega skoðað
-
Olíuskammtari f. loftverkfæri ¼'
-
Tangasett í skáp 8.4.1 - 10stk
-
Magasín skrall skrúfj Aw/Pz/Tx
-
Skrúfjárnasett VDE 2st +/- Pz1/Pz2
-
Verkfærahliðartaska 430x160x330mm
-
Plástur límlaus 6x450cm blár
-
Þunnir bláir nítril hanskar
-
Síur fyrir ryksugur
-
Handfang fyrir úðabrúsa 400/600ml
-
Veggfesting fyrir varúðarborða