Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Bílasjampó 3-in-1 5L

    Sameinar hreinsun, umhirðu og vernd allt í einni formúlu.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0893 012 051
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Notkun

    Fyrir öll þvottheld, slétt yfirborð eins og t.d. bílalakk, króm, gúmmí, vínyl, plast o.s.frv.

    Eiginleikar

    Bílasjampó sameinar hreinsun, umhirðu og vernd, allt í einni formúlu. Það hreinsar áreynslulaust mikil óhreinindi af lakki, krómi, gleri, plasti, dekkjum, felgum og blæjutoppum. Við þrif með sjampóinu, verndandi fjölliða hlífðarlag þekur öll meðhöndluð yfirborð, verndar ökutækið sem og eftir skolun með rennandi vatni þá perlar vatnið af. Þetta dregur verulega úr tímanum sem fer í handþurrkun og nær djúpum gljáa.

    Notkunarleiðbeiningar

    Skolið gróf óhreinindi af með rennandi vatni. Blandið 50-100 ml (3-4 tappar) af bílasjampó með 10 lítrum af volgu vatni og þvoið ökutækið eins og venjulega með svampi eða þvottahanska. Skolið síðan ökutækið með rennandi vatni. Þurrkaðu að lokum með mjúkum örtrefjaklút eða vaskaskinni.

    Notið ekki á heit yfirborð eða í björtu sólarljósi. Verndið gegn frosti.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 5000 ml
    Colour Blue
    Container Bottle
    Chemical basis Surfactans
    Density/conditions 1.007 g/cm³ / at 23°C
    Min./max. processing temperature 15 to 60 °C
    Shelf life from production/conditions 24 Month / at 5°C to 35°C
    Product weight (per item) 5000 g
    AOX-free Yes
    Ratio of ingredients 01:10 - 01:20
    Phosphate-free Yes
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Notkun

    Fyrir öll þvottheld, slétt yfirborð eins og t.d. bílalakk, króm, gúmmí, vínyl, plast o.s.frv.

    Eiginleikar

    Bílasjampó sameinar hreinsun, umhirðu og vernd, allt í einni formúlu. Það hreinsar áreynslulaust mikil óhreinindi af lakki, krómi, gleri, plasti, dekkjum, felgum og blæjutoppum. Við þrif með sjampóinu, verndandi fjölliða hlífðarlag þekur öll meðhöndluð yfirborð, verndar ökutækið sem og eftir skolun með rennandi vatni þá perlar vatnið af. Þetta dregur verulega úr tímanum sem fer í handþurrkun og nær djúpum gljáa.

    Notkunarleiðbeiningar

    Skolið gróf óhreinindi af með rennandi vatni. Blandið 50-100 ml (3-4 tappar) af bílasjampó með 10 lítrum af volgu vatni og þvoið ökutækið eins og venjulega með svampi eða þvottahanska. Skolið síðan ökutækið með rennandi vatni. Þurrkaðu að lokum með mjúkum örtrefjaklút eða vaskaskinni.

    Notið ekki á heit yfirborð eða í björtu sólarljósi. Verndið gegn frosti.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 5000 ml
    Colour Blue
    Container Bottle
    Chemical basis Surfactans
    Density/conditions 1.007 g/cm³ / at 23°C
    Min./max. processing temperature 15 to 60 °C
    Shelf life from production/conditions 24 Month / at 5°C to 35°C
    Product weight (per item) 5000 g
    AOX-free Yes
    Ratio of ingredients 01:10 - 01:20
    Phosphate-free Yes