Súper tjöruhreinsir - 20L

Fæst í 4 og 20 lítra brúsum. Leysir fljótt og vel tjöru, olíur, salt og önnur götuóhreinindi.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 1893 200 20
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Fæst í 4 og 20 lítra brúsum.

Leysir fljótt og vel tjöru, olíur, salt og önnur götuóhreinindi.

Skemmir ekki lakk eða gúmmí. 

Úðið á flöt, berið á með svampi eða mjúkum klút og burstið með þvottakústi til að ná föstum óhreinindum. Skolið vel með rennandi vatni. Látið ekki liggja lengi á fletinum og varist að láta þorna of fljótt í sól.

Geymist á vel loftræstum stað. Haldið frá hitagjöfum. Vöruna skal ekki geyma hjá matvælum, öðrum neysluvörum eða fóðri. Varist innöndun úða og snertingu við húð og augu.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Magn 20 L
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Fæst í 4 og 20 lítra brúsum.

Leysir fljótt og vel tjöru, olíur, salt og önnur götuóhreinindi.

Skemmir ekki lakk eða gúmmí. 

Úðið á flöt, berið á með svampi eða mjúkum klút og burstið með þvottakústi til að ná föstum óhreinindum. Skolið vel með rennandi vatni. Látið ekki liggja lengi á fletinum og varist að láta þorna of fljótt í sól.

Geymist á vel loftræstum stað. Haldið frá hitagjöfum. Vöruna skal ekki geyma hjá matvælum, öðrum neysluvörum eða fóðri. Varist innöndun úða og snertingu við húð og augu.

Tæknilegar upplýsingar
Magn 20 L
Hleð myndum