Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Blöndunga og spjaldhúsahreinsir 500ml

    Blöndunga- og spjaldhúsahreinsir fyrir 2- og 4-stroke bensínvélar. Hreinsar áhrifaríkt án þess að þurfa að fjarlægja íhluti.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 5861 113 500
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Árangursrík hreinsun fyrir blöndunga og spjaldhús
    Sérstakt hreinsiefni fyrir 2- og 4-stroke bensínvélar sem fjarlægir óhreinindi og útfellingar án þess að fjarlægja íhluti.

    Nær í erfið svæði
    Formúlan kemst auðveldlega að erfitt aðgengilegum svæðum og tryggir hámarks hreinsun.

    Bætt frammistaða vélarinnar
    Tryggir fulla virkni blöndunga og spjaldhúsa, sem skilar sér í mýkri gangi vélar og betri eldsneytisnýtingu.

    Minnkar bilanir
    Leiðréttir vandamál sem orsakast af óhreinum spjaldhúsum eða blöndungum og dregur úr óþarfa rekstrartruflunum.

    Athugið
    Best er að fjarlægja spjaldhús fyrir ítarlega hreinsun á neðra borði þess. Aðeins hentugur fyrir bensínvélar. Hreinsun dísilinnsprautustúta ætti aðeins að fara fram eftir að þeir hafa verið fjarlægðir.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Chemical basis Hydrocarbon
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Solvent-like
    Density 0.86 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Árangursrík hreinsun fyrir blöndunga og spjaldhús
    Sérstakt hreinsiefni fyrir 2- og 4-stroke bensínvélar sem fjarlægir óhreinindi og útfellingar án þess að fjarlægja íhluti.

    Nær í erfið svæði
    Formúlan kemst auðveldlega að erfitt aðgengilegum svæðum og tryggir hámarks hreinsun.

    Bætt frammistaða vélarinnar
    Tryggir fulla virkni blöndunga og spjaldhúsa, sem skilar sér í mýkri gangi vélar og betri eldsneytisnýtingu.

    Minnkar bilanir
    Leiðréttir vandamál sem orsakast af óhreinum spjaldhúsum eða blöndungum og dregur úr óþarfa rekstrartruflunum.

    Athugið
    Best er að fjarlægja spjaldhús fyrir ítarlega hreinsun á neðra borði þess. Aðeins hentugur fyrir bensínvélar. Hreinsun dísilinnsprautustúta ætti aðeins að fara fram eftir að þeir hafa verið fjarlægðir.

    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 500 ml
    Colour Colourless
    Chemical basis Hydrocarbon
    Shelf life from production 24 Month
    Smell/fragrance Solvent-like
    Density 0.86 g/cm³
    Density conditions at 20°C
    Hleð myndum