Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    VDE Afeinangrunartöng1000V

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 01 588
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður
    Vörur forskriftir
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steel, specially hardened
    Surface Chrome-plated
    Length 170 mm
    Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
    Material of the grip handle 2-component plastic
    EN standard 60900
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *
    Vörur forskriftir
    Material Steel, specially hardened
    Surface Chrome-plated
    Length 170 mm
    Min./max. wire cross section 1,5-2,5 mm²
    Material of the grip handle 2-component plastic
    EN standard 60900