Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vaxlitur ljós eik nr. 210

    Vaxlitur sem fyllir litlar sprungur, rispur og göt á einfaldan hátt fyrir náttúrulega áferð.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 403 210
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Fljótleg og einföld leið til að laga minniháttar skemmdir á viðaryfirborði
    Þessi vaxlitur er tilvalinn til að fylla litlar rispur, sprungur og göt í viði án þess að þurfa að endurnýja eða mála allan flötinn.

    • Mikið úrval lita sem henta ýmsum viðarlitum
    • Hægt að blanda litum saman til að ná sem bestum samsvörun
    • Einföld og hraðvirk leið til að fylla litlar skemmdir og opnar samskeyti
    • Ódýr og einföld viðgerð í stað kostnaðarsamrar endurnýjunar

    Athugið
    Einungis fyrir innanhússnotkun. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi leiðbeiningum. Vegna náttúrulegra litaafbrigða í viði er mælt með að nota fleiri en einn lit til að fá sem eðlilegasta áferð.

    Notkunarsvið
    Sérstaklega hentugur fyrir mjúkt viðarefni. Hentar vel til að fylla sprungur í viði, lengdar- og þversprungur, litlar holur, dældir og aðrar smærri skemmdir sem ekki verða fyrir miklu álagi, t.d. á skápahliðum, bakhlið húsgagna eða hurðum.

    Leiðbeiningar
    Skafið smá af vaxinu með plastsköfu og fyllið í skemmdirnar. Fjarlægið umfram vax og jafnið yfirborðið. Endurgerið viðaræðar með litalagaefnum ef þörf krefur. Að lokum er hægt að loka svæðinu með glæru lakki fyrir endanlega áferð. Frekari upplýsingar má finna í tækniblöðum vörunnar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Oak bright
    Chemical basis Wax
    Min. flashing point 80 °C
    Conditions to maintain shelf life from production at room temperature
    Dripping point conditions in accordance with DIN 51801
    Min. processing time 2 min
    Max. processing time 3 min
    Softening point 66 °C
    Conditions for softening point in accordance with ISO 2207
    Min. dripping point 74 °C
    Water-soluble No
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Fljótleg og einföld leið til að laga minniháttar skemmdir á viðaryfirborði
    Þessi vaxlitur er tilvalinn til að fylla litlar rispur, sprungur og göt í viði án þess að þurfa að endurnýja eða mála allan flötinn.

    • Mikið úrval lita sem henta ýmsum viðarlitum
    • Hægt að blanda litum saman til að ná sem bestum samsvörun
    • Einföld og hraðvirk leið til að fylla litlar skemmdir og opnar samskeyti
    • Ódýr og einföld viðgerð í stað kostnaðarsamrar endurnýjunar

    Athugið
    Einungis fyrir innanhússnotkun. Fylgið nákvæmlega meðfylgjandi leiðbeiningum. Vegna náttúrulegra litaafbrigða í viði er mælt með að nota fleiri en einn lit til að fá sem eðlilegasta áferð.

    Notkunarsvið
    Sérstaklega hentugur fyrir mjúkt viðarefni. Hentar vel til að fylla sprungur í viði, lengdar- og þversprungur, litlar holur, dældir og aðrar smærri skemmdir sem ekki verða fyrir miklu álagi, t.d. á skápahliðum, bakhlið húsgagna eða hurðum.

    Leiðbeiningar
    Skafið smá af vaxinu með plastsköfu og fyllið í skemmdirnar. Fjarlægið umfram vax og jafnið yfirborðið. Endurgerið viðaræðar með litalagaefnum ef þörf krefur. Að lokum er hægt að loka svæðinu með glæru lakki fyrir endanlega áferð. Frekari upplýsingar má finna í tækniblöðum vörunnar.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Oak bright
    Chemical basis Wax
    Min. flashing point 80 °C
    Conditions to maintain shelf life from production at room temperature
    Dripping point conditions in accordance with DIN 51801
    Min. processing time 2 min
    Max. processing time 3 min
    Softening point 66 °C
    Conditions for softening point in accordance with ISO 2207
    Min. dripping point 74 °C
    Water-soluble No