Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vinylhreinsir silkimatt 300ml

    Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0890 222 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi

    • Tekur stuttan tíma að meðhöndla innra rými ökutækja
    • Hentar á allt plastyfirborð í innra rými bílsins

    Þrífur vel

    • Frískar upp liti
    • Skilur eftir satíngljáa
    • Vinnur gegn stöðurafmagni

    Mjúkt úðamistur

    • Einfalt og nákvæmt í notkun
    • Þægileg áferð og notkun
    • Með ferskum sítrusilm
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Contents 0.4 l
    Colour Colourless
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Density/conditions 0,72 g/cm³ / at 20°C
    Min. flashing point -90 °C
    Silicone-free Yes
    Product weight (per item) 359 g
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Lemon
    AOX-free Yes
    Bio-degradable No
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Veitir frábæra hreinsun og milda umhirðu í einu skrefi

    • Tekur stuttan tíma að meðhöndla innra rými ökutækja
    • Hentar á allt plastyfirborð í innra rými bílsins

    Þrífur vel

    • Frískar upp liti
    • Skilur eftir satíngljáa
    • Vinnur gegn stöðurafmagni

    Mjúkt úðamistur

    • Einfalt og nákvæmt í notkun
    • Þægileg áferð og notkun
    • Með ferskum sítrusilm
    Tæknilegar upplýsingar
    Contents 0.4 l
    Colour Colourless
    Container Aerosol can
    Chemical basis Mineral oil
    Density/conditions 0,72 g/cm³ / at 20°C
    Min. flashing point -90 °C
    Silicone-free Yes
    Product weight (per item) 359 g
    Shelf life from production 36 Month
    Smell/fragrance Lemon
    AOX-free Yes
    Bio-degradable No