Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Vélatuskur 10kg.

    Henta til notkunar í nánast öllum iðnaði, einfalt að nota við þrif, fjarlægja ýmisleg óhreinindi, vatn, olíur, fitu, vax, lökk og margt fleira
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 1899 800 224
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Alhliða tuskur sem henta til notkunar í nánast öllum iðnaði, einfalt að nota við þrif, fjarlægja ýmisleg óhreinindi, vatn, olíur, fitu, vax, lökk og margt fleira

    • Góð rakadrægni.
    • Endurunnið efni úr afklippum.
    • Hægt að nota oftar en einu sinni.

    Athugið:

    • Þessi vara er ekki ný og því geta verið breytilegir eiginleikar milli vara. Baggar geta innihaldið blandað efni úr bómull og bómullarlérefti.
    • Aðskotahlutir eins og rennilásar og málmhlutar, t.d. málmhringir, eru vandlega flokkaðir út, þó að ekki sé hægt að útiloka að séu til staðar.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Woolly knit
    Colour Colourful
    Container Sack
    DIN 61650
    Weight of content 10 kg
    Length x width 30 x 20 cm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Alhliða tuskur sem henta til notkunar í nánast öllum iðnaði, einfalt að nota við þrif, fjarlægja ýmisleg óhreinindi, vatn, olíur, fitu, vax, lökk og margt fleira

    • Góð rakadrægni.
    • Endurunnið efni úr afklippum.
    • Hægt að nota oftar en einu sinni.

    Athugið:

    • Þessi vara er ekki ný og því geta verið breytilegir eiginleikar milli vara. Baggar geta innihaldið blandað efni úr bómull og bómullarlérefti.
    • Aðskotahlutir eins og rennilásar og málmhlutar, t.d. málmhringir, eru vandlega flokkaðir út, þó að ekki sé hægt að útiloka að séu til staðar.
    Tæknilegar upplýsingar
    Material Woolly knit
    Colour Colourful
    Container Sack
    DIN 61650
    Weight of content 10 kg
    Length x width 30 x 20 cm
    Hleð myndum