Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Strekkifilma, forstrekkt. 430MMX600M

    Forstrekkt strekkifilma, 430 mm breidd, 600 m lengd. Veitir örugga og hagkvæma vöruvörn.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 900 210
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Forstrekkt strekkifilma sem tryggir örugga pökkun með minni efnisnotkun.

    Léttari rúlla og auðveldari meðhöndlun en hefðbundin strekkifilma.

    • 50–60% minni notkun miðað við óstrekkta filmu
    • Létt rúlla sem einfaldar notkun
    • Góð festa á vörum og dregur úr hreyfingu á brettum
    • Tvöfaldar brúnir minnka hættu á rifum

    Hentar fyrir pökkun, festingu og vörn á vörum eins og brettum, pakkningum, viðar- og plastprófílum, tepparúllum og myndarömmum. Einnig hentug við flutninga til að festa skúffur og hlífa húsgögnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PE - Polyethylene
    Colour Transparent
    Length 600 m
    Max. temperature resistance 70 °C
    Width 430 mm
    Ultraviolet resistance 6 months
    Conditions to maintain shelf life from production dry storage area, 20°C
    Foil thickness 8 µm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Forstrekkt strekkifilma sem tryggir örugga pökkun með minni efnisnotkun.

    Léttari rúlla og auðveldari meðhöndlun en hefðbundin strekkifilma.

    • 50–60% minni notkun miðað við óstrekkta filmu
    • Létt rúlla sem einfaldar notkun
    • Góð festa á vörum og dregur úr hreyfingu á brettum
    • Tvöfaldar brúnir minnka hættu á rifum

    Hentar fyrir pökkun, festingu og vörn á vörum eins og brettum, pakkningum, viðar- og plastprófílum, tepparúllum og myndarömmum. Einnig hentug við flutninga til að festa skúffur og hlífa húsgögnum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material PE - Polyethylene
    Colour Transparent
    Length 600 m
    Max. temperature resistance 70 °C
    Width 430 mm
    Ultraviolet resistance 6 months
    Conditions to maintain shelf life from production dry storage area, 20°C
    Foil thickness 8 µm
    Hleð myndum