Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Strekkifilma 500x0,02mm HWR270m glær

    Glær strekkifilma úr endurvinnanlegu PE plasti, auðveld í notkun og skilur ekki eftir límleifar.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0992 900 2
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Auðveld og hraðvirk pökkun með glærri strekkifilmu
    Sterk og sveigjanleg strekkifilma sem tryggir fljótlega og örugga pökkun án límleifa eða auka verkfæra.

    • Festist án líms og skilur ekki eftir leifar við fjarlægingu.
    • Mótast auðveldlega utan um horn, brúnir og sveigjur fyrir hraðari pökkun og betri vörn.
    • Einfalt að rífa filmuna – engin skurðarverkfæri nauðsynleg.
    • Framleidd úr endurvinnanlegu PE plasti.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material PE - Polyethylene
    Colour Transparent
    Length 270 m
    Max. temperature resistance 70 °C
    Width 500 mm
    Ultraviolet resistance 6 months
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry storage area, 20°C
    Min. pressing pressure 0.7 N/mm²
    Stretch capacity 470 %
    Foil thickness 20 µm
    Conditions for pressing pressure with eight wrappings
    Chemical resistance Application-dependent, query required
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Auðveld og hraðvirk pökkun með glærri strekkifilmu
    Sterk og sveigjanleg strekkifilma sem tryggir fljótlega og örugga pökkun án límleifa eða auka verkfæra.

    • Festist án líms og skilur ekki eftir leifar við fjarlægingu.
    • Mótast auðveldlega utan um horn, brúnir og sveigjur fyrir hraðari pökkun og betri vörn.
    • Einfalt að rífa filmuna – engin skurðarverkfæri nauðsynleg.
    • Framleidd úr endurvinnanlegu PE plasti.
    Tæknilegar upplýsingar
    Material PE - Polyethylene
    Colour Transparent
    Length 270 m
    Max. temperature resistance 70 °C
    Width 500 mm
    Ultraviolet resistance 6 months
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry storage area, 20°C
    Min. pressing pressure 0.7 N/mm²
    Stretch capacity 470 %
    Foil thickness 20 µm
    Conditions for pressing pressure with eight wrappings
    Chemical resistance Application-dependent, query required
    Hleð myndum