Skrúfbiti 1/4 70mm - TX20 með gati

Sterkur og endingargóður biti fyrir TX-skrúfur í flestum algengum stærðum.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0614 372 0
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Endingargóður stálbiti fyrir flestar algengar TX-skrúfur. Bitinn er fáanlegur í mismunandi lengdum og með mismunandi skaftþvermáli.

Bitinn hentar jafnt fyrir handverkfæri sem rafmagnsverkfæri. 1/4″ sexkantskaftið passar í flestar algengar bitafestingar á skrúfjárnum með bitahaldara, rafmagnsskrúfjárnum og hleðsluskrúfjárnum. Rifurnar á skaftinu halda bitanum tryggilega föstum í verkfærinu.
 

• Framleiddur úr slitsterku stáli
• Langur endingartími
• Fæst í mismunandi lengdum
• Fæst með mismunandi skaftþvermáli
• Hentar fyrir handverkfæri og rafmagnsverkfæri
• 1/4″ sexkantskaft
• Rifur á skafti tryggja örugga festingu í verkfærinu

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Tip size TX20
Drive type Outer hexagon
Length (mm) 70 mm
Material Steel
*
*
*

Endingargóður stálbiti fyrir flestar algengar TX-skrúfur. Bitinn er fáanlegur í mismunandi lengdum og með mismunandi skaftþvermáli.

Bitinn hentar jafnt fyrir handverkfæri sem rafmagnsverkfæri. 1/4″ sexkantskaftið passar í flestar algengar bitafestingar á skrúfjárnum með bitahaldara, rafmagnsskrúfjárnum og hleðsluskrúfjárnum. Rifurnar á skaftinu halda bitanum tryggilega föstum í verkfærinu.
 

• Framleiddur úr slitsterku stáli
• Langur endingartími
• Fæst í mismunandi lengdum
• Fæst með mismunandi skaftþvermáli
• Hentar fyrir handverkfæri og rafmagnsverkfæri
• 1/4″ sexkantskaft
• Rifur á skafti tryggja örugga festingu í verkfærinu

Tæknilegar upplýsingar
Tip size TX20
Drive type Outer hexagon
Length (mm) 70 mm
Material Steel
Hleð myndum