Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sjálfbræði-sílikonband

    Sjálfbræði sílikonband er fjölhæft og endingargott band sem hentar til bráðabirgðaviðgerða og þéttinga á rörum, slöngum og handföngum verkfæra.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0985 077 230
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sjálfbræði sílikonband er fjölhæft og endingargott band sem hentar til bráðabirgðaviðgerða og þéttinga á rörum, slöngum og handföngum verkfæra.

    • Vatns- og loftþétt: Þéttir rör og slöngur á örfáum sekúndum, jafnvel við allt að 8 bar þrýsting (1 tommu þvermál)
    • Fjölhæft í notkun: Virkar á blaut, olíugreidd og jafnvel undiryfirborð í vatni
    • Auðvelt í notkun: Hröð og einföld ásetning, fullkomið fyrir neyðaraðstæður
    • Fjarlægist án leifa: Hægt að fjarlægja án þess að skilja eftir leifar
    • Varanlega teygjanlegt: Heldur teygjanleika sínum yfir tíma
    • Mikið efnaþol: Þolir vatn, olíu og önnur algeng efni

    Athugið:

    • Bandið er ekki með viðloðun og hentar aðeins til tímabundinna viðgerða.
    • Ekki endurnýtanlegt og ætti ekki að hreyfa eða færa eftir að frágangi er lokið.

    Fullkomið fyrir neyðaviðgerðir í iðnaði, bifreiðaviðgerðum og heimilisnotkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black
    Elongation at break 300 %
    Length 3.65 m
    Max. temperature resistance 260 °C
    Width 25.4 mm
    Ultraviolet resistance Yes
    Backing material Silicone
    Min. temperature resistance -60 °C
    Moisture resistance Yes
    Shelf life from production 60 Month
    Conditions to maintain shelf life from production cool and dry storage area
    Total thickness 0.5 mm
    Min. processing temperature -50 °C
    Max. processing temperature 260 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sjálfbræði sílikonband er fjölhæft og endingargott band sem hentar til bráðabirgðaviðgerða og þéttinga á rörum, slöngum og handföngum verkfæra.

    • Vatns- og loftþétt: Þéttir rör og slöngur á örfáum sekúndum, jafnvel við allt að 8 bar þrýsting (1 tommu þvermál)
    • Fjölhæft í notkun: Virkar á blaut, olíugreidd og jafnvel undiryfirborð í vatni
    • Auðvelt í notkun: Hröð og einföld ásetning, fullkomið fyrir neyðaraðstæður
    • Fjarlægist án leifa: Hægt að fjarlægja án þess að skilja eftir leifar
    • Varanlega teygjanlegt: Heldur teygjanleika sínum yfir tíma
    • Mikið efnaþol: Þolir vatn, olíu og önnur algeng efni

    Athugið:

    • Bandið er ekki með viðloðun og hentar aðeins til tímabundinna viðgerða.
    • Ekki endurnýtanlegt og ætti ekki að hreyfa eða færa eftir að frágangi er lokið.

    Fullkomið fyrir neyðaviðgerðir í iðnaði, bifreiðaviðgerðum og heimilisnotkun.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black
    Elongation at break 300 %
    Length 3.65 m
    Max. temperature resistance 260 °C
    Width 25.4 mm
    Ultraviolet resistance Yes
    Backing material Silicone
    Min. temperature resistance -60 °C
    Moisture resistance Yes
    Shelf life from production 60 Month
    Conditions to maintain shelf life from production cool and dry storage area
    Total thickness 0.5 mm
    Min. processing temperature -50 °C
    Max. processing temperature 260 °C
    Hleð myndum