Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Sjálfbræðiband

    Sjálfbræðiband veitir vatns- og gufuhelda þéttingu milli mismunandi efna og hentar fyrir fjölbreytt notkunarsvið í bíla- og rafiðnaði.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0985 077 1
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sjálfbræðiband veitir vatns- og gufuhelda þéttingu milli mismunandi efna og hentar fyrir fjölbreytt notkunarsvið í bíla- og rafiðnaði.

    • Hátt rafmagnsþol: Fullkomið til einangrunar á snúrum og rafmagnslínum
    • Mikil efnaþol: Samhæft við PE, PVC, bútýl, neópren og fleiri efni
    • Sveigjanlegt: Mótast vel að yfirborði og tryggir þétta og örugga festingu
    • Fjölnota: Hentar jafnt fyrir bíla- og rafiðnað sem og önnur iðnaðarverkefni

    Notkunarráð:

    • Yfirborð skal vera þurrt, hreint og laust við ryk og fitu áður en bandið er lagt á.
    • Vefjið bandinu þétt í mörg lög með skörun til að tryggja vatnshelda þéttingu.
    • Takmarkað UV-þol – verjið bandið gegn beinu sólarljósi til að tryggja endingu.

    Hentar vel fyrir varanlegar og tímabundnar viðgerðir, einangrun og þéttingar í krefjandi aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour Black (base material)
    Elongation at break 600 %
    Length 10 m
    Max. temperature resistance 90 °C
    Width 19 mm
    Ultraviolet resistance Limited
    Backing material Polyisobutylene
    Min. temperature resistance -40 °C
    Moisture resistance Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry, lying and dust-free storage area, 20°C and 50% humidity
    Total thickness 0.5 mm
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 35 °C
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sjálfbræðiband veitir vatns- og gufuhelda þéttingu milli mismunandi efna og hentar fyrir fjölbreytt notkunarsvið í bíla- og rafiðnaði.

    • Hátt rafmagnsþol: Fullkomið til einangrunar á snúrum og rafmagnslínum
    • Mikil efnaþol: Samhæft við PE, PVC, bútýl, neópren og fleiri efni
    • Sveigjanlegt: Mótast vel að yfirborði og tryggir þétta og örugga festingu
    • Fjölnota: Hentar jafnt fyrir bíla- og rafiðnað sem og önnur iðnaðarverkefni

    Notkunarráð:

    • Yfirborð skal vera þurrt, hreint og laust við ryk og fitu áður en bandið er lagt á.
    • Vefjið bandinu þétt í mörg lög með skörun til að tryggja vatnshelda þéttingu.
    • Takmarkað UV-þol – verjið bandið gegn beinu sólarljósi til að tryggja endingu.

    Hentar vel fyrir varanlegar og tímabundnar viðgerðir, einangrun og þéttingar í krefjandi aðstæðum.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour Black (base material)
    Elongation at break 600 %
    Length 10 m
    Max. temperature resistance 90 °C
    Width 19 mm
    Ultraviolet resistance Limited
    Backing material Polyisobutylene
    Min. temperature resistance -40 °C
    Moisture resistance Yes
    Shelf life from production 24 Month
    Conditions to maintain shelf life from production dry, lying and dust-free storage area, 20°C and 50% humidity
    Total thickness 0.5 mm
    Min. processing temperature 5 °C
    Max. processing temperature 35 °C