Sexkantasett - Viðhafnarútgáfa

Vandað Zebra sexkantasett með Reinhold Würth áritun. Takmarkað upplag!
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 202 6
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Glæsilegt sexkantasett með 9 hlutum.

Harðplast hulstur utan um settið er með áritun Reinhold Würth. Extra langir sexkantar með kúluhaus. Kúluhausinn gerir það kleift að vinna í allt að 25° hornum. Svart-oxíð króm-vanadíum stál. Renniaðgerð á hulstri sem gerir þér kleift að opna settið með einni hönd. Auðvelt og fljótt aðgengi að sexköntunum.

Innihald í setti:

  • 9 sexkantar í setti
    • 1.5 mm
    • 2.0 mm
    • 2.5 mm
    • 3.0 mm
    • 4.0 mm
    • 5.0 mm
    • 6.0 mm
    • 8.0 mm
    • 10 mm
Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Version Með kúlu á öðrum enda, hægt að vinna í allt að 25° hornum
Number of pieces in assortment/set 9 stk
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Glæsilegt sexkantasett með 9 hlutum.

Harðplast hulstur utan um settið er með áritun Reinhold Würth. Extra langir sexkantar með kúluhaus. Kúluhausinn gerir það kleift að vinna í allt að 25° hornum. Svart-oxíð króm-vanadíum stál. Renniaðgerð á hulstri sem gerir þér kleift að opna settið með einni hönd. Auðvelt og fljótt aðgengi að sexköntunum.

Innihald í setti:

  • 9 sexkantar í setti
    • 1.5 mm
    • 2.0 mm
    • 2.5 mm
    • 3.0 mm
    • 4.0 mm
    • 5.0 mm
    • 6.0 mm
    • 8.0 mm
    • 10 mm
Tæknilegar upplýsingar
Version Með kúlu á öðrum enda, hægt að vinna í allt að 25° hornum
Number of pieces in assortment/set 9 stk
Hleð myndum