Stafrænn loftskammtari D200 - 0-13BAR.

Stafrænn loftskammtari með nákvæmum mæli, 2C handfangi og gúmmíhlíf fyrir 0–13 bar.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0715 541 200
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Stafrænn loftskammtari D200 er hannaður fyrir nákvæma mælingu og áfyllingu loftþrýstings á dekkjum.
Hann býður upp á stafræna fjölskala mælingu og þægilega notkun, með sterku handfangi og gúmmíhlíf sem verndar búnaðinn.
• Stafrænn þrýstimælir með fjölskala birtingu (bar, psi, kgf/cm², kPa)
• 2C handfang sem liggur vel í hendi og rennur ekki
• Gúmmíhlíf sem bætir höggþol
• Hraðtengi fyrir dekkjaloka
• Tvöfaldur langur stútur fyrir mælingar á erfiðum stöðum

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Max. operating pressure 13 bar
Min./max. temperature conditions 0 to 50 °C
Min./max. pressure measuring range 13-0.14 bar
Hose length 30cm
Product weight (per item) 631.000 g
Material of housing Rubber
Max. pressure measuring range 0.14 bar
Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
Material of handle 2-component plastic
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Stafrænn loftskammtari D200 er hannaður fyrir nákvæma mælingu og áfyllingu loftþrýstings á dekkjum.
Hann býður upp á stafræna fjölskala mælingu og þægilega notkun, með sterku handfangi og gúmmíhlíf sem verndar búnaðinn.
• Stafrænn þrýstimælir með fjölskala birtingu (bar, psi, kgf/cm², kPa)
• 2C handfang sem liggur vel í hendi og rennur ekki
• Gúmmíhlíf sem bætir höggþol
• Hraðtengi fyrir dekkjaloka
• Tvöfaldur langur stútur fyrir mælingar á erfiðum stöðum

Tæknilegar upplýsingar
Max. operating pressure 13 bar
Min./max. temperature conditions 0 to 50 °C
Min./max. pressure measuring range 13-0.14 bar
Hose length 30cm
Product weight (per item) 631.000 g
Material of housing Rubber
Max. pressure measuring range 0.14 bar
Number of rechargeable batteries/batteries 2 PCS
Material of handle 2-component plastic
Hleð myndum