Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    SNITTTEINAR 10MM. A2

    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0954 10
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Thread type x nominal diameter (d1)

    M10

    Length (l1)

    1000 mm

    Standards

    DIN 976-1

    Material

    Stainless steel A2

    Property class

    70

    Surface

    Plain

    Form

    A

    Thread type

    Metric thread

    Identification colour

    Traffic green RAL 6024

    RoHS-compliant

    Yes

    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Thread type x nominal diameter (d1)

    M10

    Length (l1)

    1000 mm

    Standards

    DIN 976-1

    Material

    Stainless steel A2

    Property class

    70

    Surface

    Plain

    Form

    A

    Thread type

    Metric thread

    Identification colour

    Traffic green RAL 6024

    RoHS-compliant

    Yes

    Hleð myndum