Númerarammi ómerktur 520x110mm - Klappfix plus

Ómerktur KlappFix Plus númerarammi í einni heild – einföld uppsetning og snyrtilegt útlit - hægt að láta sérmerkja.
intelisale.product.documents
Vörunúmer: 0825 06
products.pickngo
Fljótleg afhending
Ókeypis sendingarkostnaður

Einfaldur og snyrtilegur númerarammi með fellanlegum ramma og samfelldri hönnun.
Ramminn er í einni heild og hentar fyrir bílnúmer í stærð 520 x 110 mm. Hönnunin er látlaus og fer vel með útlit bílsins. Rammanum er lokað með fellanlegu loki sem auðvelt er að opna með sérlykli.

• Einföld og fljótleg samsetning
• Rammi í heild með fellanlegu loki
• Látlaus og snyrtileg hönnun
• Uppfyllir ESB-staðal (EEC 74/483)
• Hægt að opna með sérlykli (vara nr. 0825 990)

Praktísk og stílhrein lausn fyrir númeraplötur í hefðbundinni stærð.

Athugið að hægt er að sérmerkja númeraramma - Lágmarksmagn er 100 stk - Hafið samband fyrir nánari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar
Nafn á eigindi Eigindargildi
Material PP - Polypropylene
Colour Black
Version Unprinted
Height 134 mm
Width 532 mm
Suitable for number-plate size 520 x 110 mm
Skrifaðu þína eigin umsögn
  • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
*
*
  • Slæm
  • Frábær
*
*
*

Einfaldur og snyrtilegur númerarammi með fellanlegum ramma og samfelldri hönnun.
Ramminn er í einni heild og hentar fyrir bílnúmer í stærð 520 x 110 mm. Hönnunin er látlaus og fer vel með útlit bílsins. Rammanum er lokað með fellanlegu loki sem auðvelt er að opna með sérlykli.

• Einföld og fljótleg samsetning
• Rammi í heild með fellanlegu loki
• Látlaus og snyrtileg hönnun
• Uppfyllir ESB-staðal (EEC 74/483)
• Hægt að opna með sérlykli (vara nr. 0825 990)

Praktísk og stílhrein lausn fyrir númeraplötur í hefðbundinni stærð.

Athugið að hægt er að sérmerkja númeraramma - Lágmarksmagn er 100 stk - Hafið samband fyrir nánari upplýsingar.

Tæknilegar upplýsingar
Material PP - Polypropylene
Colour Black
Version Unprinted
Height 134 mm
Width 532 mm
Suitable for number-plate size 520 x 110 mm
Hleð myndum