Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Málningarskafa 75mm fjölnota

    Fjölnota málningarskafa með 75 mm ryðfríu stálblaði. Þægilegt grip og fjölbreytt notkunarmöguleikar.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 663 355
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Öflug og fjölnota málningarskafa með ryðfríu stálblaði fyrir krefjandi verkefni.

    Þessi málningarskafa er hönnuð fyrir fjölbreytt verkefni eins og að skafa, slétta, fjarlægja nagla og hreinsa málningarrúllur. Sterkt 75 mm blað úr ryðfríu stáli er 1,8 mm þykkt og spegilpússað fyrir auðvelda þrif. Handfangið er með þægilegu og öruggu gripi sem dregur úr höggum við hamarshögg.

    • Ryðfrítt stálblað – endingargott og ryðþolið

    • Blaðbreidd: 75 mm, blaðþykkt: 1,8 mm

    • Heildarlengd: 235 mm

    • Fjölnota: Sköfun, sléttun, naglafjarlæging og hreinsun

    • Hringop fyrir nagla- og pinnatog

    • Kringlótt úrtak til að hreinsa málningarrúllur eða rör

    • Oddmjótt blað til að hreinsa rásir eða nota sem kíttisspaða

    • Ergonomískt handfang með góðu gripi og höggdeyfingu

    • Spegilpússað blað fyrir auðvelda þrif

    Hentar vel fyrir málningarhreinsun, viðgerðir og smíðavinnu þar sem fjölhæfni og þægindi skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Stainless steel AISI 420
    Length 235 mm
    Material of the grip handle 2-component plastic
    Blade length 100 mm
    Width of knife blade 75 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Öflug og fjölnota málningarskafa með ryðfríu stálblaði fyrir krefjandi verkefni.

    Þessi málningarskafa er hönnuð fyrir fjölbreytt verkefni eins og að skafa, slétta, fjarlægja nagla og hreinsa málningarrúllur. Sterkt 75 mm blað úr ryðfríu stáli er 1,8 mm þykkt og spegilpússað fyrir auðvelda þrif. Handfangið er með þægilegu og öruggu gripi sem dregur úr höggum við hamarshögg.

    • Ryðfrítt stálblað – endingargott og ryðþolið

    • Blaðbreidd: 75 mm, blaðþykkt: 1,8 mm

    • Heildarlengd: 235 mm

    • Fjölnota: Sköfun, sléttun, naglafjarlæging og hreinsun

    • Hringop fyrir nagla- og pinnatog

    • Kringlótt úrtak til að hreinsa málningarrúllur eða rör

    • Oddmjótt blað til að hreinsa rásir eða nota sem kíttisspaða

    • Ergonomískt handfang með góðu gripi og höggdeyfingu

    • Spegilpússað blað fyrir auðvelda þrif

    Hentar vel fyrir málningarhreinsun, viðgerðir og smíðavinnu þar sem fjölhæfni og þægindi skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Stainless steel AISI 420
    Length 235 mm
    Material of the grip handle 2-component plastic
    Blade length 100 mm
    Width of knife blade 75 mm