Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Málningarskafa 25mm

    Málningarskafa með 25 mm ryðfríu stálblaði og þægilegu handfangi. Hentar fyrir alhliða notkun.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 663 352
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterk og endingargóð málningarskafa með ryðfríu stálblaði fyrir fjölbreytta notkun.

    Málningarskafan er hönnuð með sterkbyggðu 25 mm ryðfríu stálblaði sem þolir krefjandi aðstæður. Blaðið er 1,8 mm þykkt og spegilpússað til að auðvelda þrif. Handfangið er með þægilegu gripi sem dregur úr höggum við hamarshögg og veitir gott hald við vinnu.

    • Ryðfrítt stálblað – endingargott og ryðþolið

    • Blaðbreidd: 25 mm, blaðþykkt: 1,8 mm

    • Heildarlengd: 235 mm

    • Þægilegt handfang sem veitir gott grip

    • Högghetta úr málmi fyrir auka styrk við hamarshögg

    • Spegilpússað blað auðveldar þrif

    Hentar vel fyrir málningarhreinsun, afskrap og almenn verkstæðisverkefni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material Steinless steel AISI 420
    Length 235 mm
    Material of the grip handle 2-component plastic
    Blade length 100 mm
    Width of knife blade 25 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterk og endingargóð málningarskafa með ryðfríu stálblaði fyrir fjölbreytta notkun.

    Málningarskafan er hönnuð með sterkbyggðu 25 mm ryðfríu stálblaði sem þolir krefjandi aðstæður. Blaðið er 1,8 mm þykkt og spegilpússað til að auðvelda þrif. Handfangið er með þægilegu gripi sem dregur úr höggum við hamarshögg og veitir gott hald við vinnu.

    • Ryðfrítt stálblað – endingargott og ryðþolið

    • Blaðbreidd: 25 mm, blaðþykkt: 1,8 mm

    • Heildarlengd: 235 mm

    • Þægilegt handfang sem veitir gott grip

    • Högghetta úr málmi fyrir auka styrk við hamarshögg

    • Spegilpússað blað auðveldar þrif

    Hentar vel fyrir málningarhreinsun, afskrap og almenn verkstæðisverkefni.

    Tæknilegar upplýsingar
    Material Steinless steel AISI 420
    Length 235 mm
    Material of the grip handle 2-component plastic
    Blade length 100 mm
    Width of knife blade 25 mm