Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Málband br.16mm 3-metra

    Hágæða 3m málband með plasthúsi, hreyfanlegum enda og færanlegu beltishaldi
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0714 64 566
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Hágæða málband með plasthúsi, hreyfanlegum enda og færanlegu beltishaldi

    • Sjálfvirkur inndráttur gerir notkun einfaldari
    • Mjúkt endastopp þegar bandið dregst inn lengir endingartímann
    • Sterkt stálband með sveigju sem gefur meiri stöðugleika
    • Hreyfanlegur endi auðveldar mælingar bæði að innan og utan
    • Gult band með áberandi sentímetra- og millímetramælingum, auðvelt að lesa af
    • Rauðar tölur fyrir hverjar tíu einingar gera lesturinn hraðari
    • Færanlegt beltishald sem gerir kleift að hengja málbandið á belti eða geyma það í vasa
    • Samræmist kröfum EC nákvæmnisflokks 2
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Material of the housing ABS
    Max. length measuring range (L max) 3 m
    Width of band (b) 16 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Hágæða málband með plasthúsi, hreyfanlegum enda og færanlegu beltishaldi

    • Sjálfvirkur inndráttur gerir notkun einfaldari
    • Mjúkt endastopp þegar bandið dregst inn lengir endingartímann
    • Sterkt stálband með sveigju sem gefur meiri stöðugleika
    • Hreyfanlegur endi auðveldar mælingar bæði að innan og utan
    • Gult band með áberandi sentímetra- og millímetramælingum, auðvelt að lesa af
    • Rauðar tölur fyrir hverjar tíu einingar gera lesturinn hraðari
    • Færanlegt beltishald sem gerir kleift að hengja málbandið á belti eða geyma það í vasa
    • Samræmist kröfum EC nákvæmnisflokks 2
    Tæknilegar upplýsingar
    Material of the housing ABS
    Max. length measuring range (L max) 3 m
    Width of band (b) 16 mm