Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Loftslöngukefli á vegg DSA-S 9,5x13,5mm 17mtr.

    Loftslöngukerfi með 17 metra slöngu, 3/8" tengi, 9,5 mm innanmáli og 13,5 mm utanmáli slöngu. Hámarksþrýstingur 16 bör.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0699 095 17
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Áreiðanlegt loftslöngukefli á vegg með hágæða pólýúretan slöngu til að tryggja skipulag og öryggi á vinnustað

    • Örugg og þægileg vinnuaðstaða
    • Slangan er leidd frá vinstri til hægri á meðan hún er vafin upp, sem kemur í veg fyrir flækjur
    • Sjálfvirk hemlun lágmarkar hættuna á að slangan kastist í allar áttir ef hún er sleppt fyrir slysni
    • Sterkt, lokað plasthús verndar slönguna og vindibúnaðinn frá ryki og öðrum óhreinindum
    • Mjög há mótstaða gegn hnútamyndun (kinks) og með mjög lága þyngd, auk mótstöðu gegn olíum og leysiefnum
    • Frábær virkni við lágt og hátt hitastig
    • Hágæða pólýúretan (PUR) slanga
    • Slanga með mikilli flæðigetu, auk einstaks tengiventils á vindaranum
    • Ekkert þrýstingsfall sem tryggir aukna skilvirkni og lægri kostnað
    • Hægt að festa á vegg, loft eða gólf þar sem festibúnaðurinn tryggir örugga festingu á flötum yfirborðum
    • Hægt er að skipta um slöngu án þess að þurfa að opna slönguhúsið.
    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Version With R 3/8 inch external thread
    Length 190 mm
    Height 397 mm
    Width 496 mm
    Min./max. temperature conditions -20 to 60 °C
    Material of the housing Plastic
    Hose length 17 m
    Inner hose diameter 9.5 mm
    Outer diameter of hose 13.5 mm
    Pneumatic connection 3/8 inch BSP
    Max. pressure 16 bar
    Supply-hose length 1.5 m
    Hose length (from stopper ball) 25 cm
    Internal diameter of supply hose 9.5 mm
    Outer diameter of supply hose 13.5 mm
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Áreiðanlegt loftslöngukefli á vegg með hágæða pólýúretan slöngu til að tryggja skipulag og öryggi á vinnustað

    • Örugg og þægileg vinnuaðstaða
    • Slangan er leidd frá vinstri til hægri á meðan hún er vafin upp, sem kemur í veg fyrir flækjur
    • Sjálfvirk hemlun lágmarkar hættuna á að slangan kastist í allar áttir ef hún er sleppt fyrir slysni
    • Sterkt, lokað plasthús verndar slönguna og vindibúnaðinn frá ryki og öðrum óhreinindum
    • Mjög há mótstaða gegn hnútamyndun (kinks) og með mjög lága þyngd, auk mótstöðu gegn olíum og leysiefnum
    • Frábær virkni við lágt og hátt hitastig
    • Hágæða pólýúretan (PUR) slanga
    • Slanga með mikilli flæðigetu, auk einstaks tengiventils á vindaranum
    • Ekkert þrýstingsfall sem tryggir aukna skilvirkni og lægri kostnað
    • Hægt að festa á vegg, loft eða gólf þar sem festibúnaðurinn tryggir örugga festingu á flötum yfirborðum
    • Hægt er að skipta um slöngu án þess að þurfa að opna slönguhúsið.
    Tæknilegar upplýsingar
    Version With R 3/8 inch external thread
    Length 190 mm
    Height 397 mm
    Width 496 mm
    Min./max. temperature conditions -20 to 60 °C
    Material of the housing Plastic
    Hose length 17 m
    Inner hose diameter 9.5 mm
    Outer diameter of hose 13.5 mm
    Pneumatic connection 3/8 inch BSP
    Max. pressure 16 bar
    Supply-hose length 1.5 m
    Hose length (from stopper ball) 25 cm
    Internal diameter of supply hose 9.5 mm
    Outer diameter of supply hose 13.5 mm