Lakk og ryðvarnarefni
Vinsælustu lakk- og ryðvarnarefnin fyrir yfirborðsvörn og endingu efnis.
Vinsælar vörur í Lakk og ryðvarnarefni
Sýna vörur á síðu
Raða eftir
Quattro lakk 400ml
Fjölnota þykkur lakkúði sem gefur silkiáferð, þekur einstaklega vel og veitir mikla vörn gegn tæringu.
14 tengdar vörur
Sjá vörur
Götulakk 600ml
Götulakkúði, 600 ml, með öryggisloki. Veðurþolið, hraðþornandi og auðvelt í notkun fyrir tímabundnar merkingar á vegum og verkstaði.
7 tengdar vörur
Sjá vörur
Lakk svart silkimatt 400ml
Svart silkimatt lakk í 400 ml brúsa, hraðþornandi og með góða þekju. Hentar fyrir viðgerðir og yfirborðsfrágang á fjölbreyttum flötum.
Grunnur Ruststop ljósgrár 400ml
Ljósgrár tæringarvarnargrunnur með hraðþornandi formúlu og góðri viðloðun á ýmsum yfirborðum.
Zink úði, Perfect 99% Zink 400ml
Öflugur zinkúði með 99 % zink-innihaldi sem veitir langvarandi ryðvörn og þekur vel í einni umferð.
Lakk svart matt 400ml
Svart matt lakk, 400 ml. Hrattþornandi og með góða þekju. Hentar fyrir málningarviðgerðir, yfirborðsfrágang og veðurvörn.
Zink úði ljós, Perfect 400ml
Léttur zinkúði sem verndar málmflöt gegn ryði og veðrun. Þekur vel í einni umferð og hentar vel í viðgerðir.
Grjótmassi svartur 500ml
Svartur grjótmassi sem veitir sterka vörn gegn steinkasti og tæringu. Hægt að mála yfir eftir þörfum.
Ryðumbreytir 1000ml
Ryðumbreytir, 1000 ml, umhverfisvænn og áreiðanlegur. Breytir ryði í stöðugt yfirborð sem má mála yfir innan 3 klst.
Grunnur Ruststop rauðbrúnn 400ml
Rauðbrúnn tæringarvarnargrunnur með hraðþornandi formúlu og góðri viðloðun á ýmsum yfirborðum.
Undirvagnsvörn svört 500ml
Svört bitúmen-undirvagnsvörn sem veitir langvarandi ryðvörn og dregur úr hávaða. Þolir vatn, salt og veðrun.
Lakk og ryðvarnarefni
Nýlega skoðað
-
Verkfærabakpoki 15L
-
Rafmagnsmælir díóðu lesning
-
Hálfrúnnaðar þjalir
-
Lakk satin dökkgrátt VW115, 400ml
-
Vírbursti 23x0,3 m. 6mm legg
-
Vírburstar fyrir ryðfrítt
-
Dúkahnífur - öryggishnífur
-
Framlengingarsnúra 3 tenglar m.lok1,5-16A-250V-25M
-
Sexkantur m.kúlu 5x185 T-handfang
-
Tréskrúfa ASSY®4 panhead 4,5x16 RW20