Fyrirtæki: Stofnaðu aðgang eða til að sjá verð
(0) vörur
Engar vörur í körfu.

Engar vörur í körfu

    Close
    Filters
    Preferences
    Leita

    Öryggishjálmur SH 3000 Multi - hvítur

    Léttur og fjölhæfur öryggishjálmur með stillanlegri hökuól, stuttu skyggni og góðri öndun. Hentar fyrir vinnu í hæð og almennan iðnað.
    intelisale.product.documents
    Vörunúmer: 0899 200 338
    products.pickngo
    Fljótleg afhending
    Ókeypis sendingarkostnaður

    Sterkur og þægilegur öryggishjálmur með fjölbreyttum eiginleikum fyrir hámarksöryggi og þægindi.

    Hjálmurinn er hannaður með stuttu skyggni sem veitir óhindrað útsýni upp á við. Innri skelin er úr EPS-fóðri (þenjandi pólýstýren) er bæði létt og höggdeyfandi, með loftræstiholum sem tryggja betra loftflæði.

    • Samþykktur samkvæmt EN 12492 fyrir vinnu í hæð og EN 397 fyrir almenna iðnaðarnotkun
    • Stutt skyggni veitir betra útsýni upp á við
    • Stillanleg fjögurra punkta hökuól fyrir aukið öryggi og þægindi
    • Hægt að stilla hæðina þannig að hjálmurinn sitji sem best
    • Snúningshjól til að stilla stærðina hratt og nákvæmlega
    • 30 mm festivasar fyrir heyrnarhlífar
    • Fjórar traustar klemmur til að festa LED-ljós eða hlífðargleraugu

    Hjálmurinn hentar vel fyrir byggingarvinnu, iðnað, vinnu í hæð og önnur krefjandi verkefni þar sem þægindi og öryggi skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Nafn á eigindi Eigindargildi
    Colour White
    Min./max. size 51 cm-63 cm
    Interior equipment helmet EPS interior shell
    EN standard 397, 12492
    Min. temperature conditions -30 °C
    Material ABS
    Skrifaðu þína eigin umsögn
    • Aðeins skráðir notendur geta skrifað umsagnir
    *
    *
    • Slæm
    • Frábær
    *
    *
    *

    Sterkur og þægilegur öryggishjálmur með fjölbreyttum eiginleikum fyrir hámarksöryggi og þægindi.

    Hjálmurinn er hannaður með stuttu skyggni sem veitir óhindrað útsýni upp á við. Innri skelin er úr EPS-fóðri (þenjandi pólýstýren) er bæði létt og höggdeyfandi, með loftræstiholum sem tryggja betra loftflæði.

    • Samþykktur samkvæmt EN 12492 fyrir vinnu í hæð og EN 397 fyrir almenna iðnaðarnotkun
    • Stutt skyggni veitir betra útsýni upp á við
    • Stillanleg fjögurra punkta hökuól fyrir aukið öryggi og þægindi
    • Hægt að stilla hæðina þannig að hjálmurinn sitji sem best
    • Snúningshjól til að stilla stærðina hratt og nákvæmlega
    • 30 mm festivasar fyrir heyrnarhlífar
    • Fjórar traustar klemmur til að festa LED-ljós eða hlífðargleraugu

    Hjálmurinn hentar vel fyrir byggingarvinnu, iðnað, vinnu í hæð og önnur krefjandi verkefni þar sem þægindi og öryggi skipta máli.

    Tæknilegar upplýsingar
    Colour White
    Min./max. size 51 cm-63 cm
    Interior equipment helmet EPS interior shell
    EN standard 397, 12492
    Min. temperature conditions -30 °C
    Material ABS